ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式
材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)
長さ(mm)1520~770
質量(kg)1.1
直径(Φmm)85
高さ(mm)270
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.8
光束(Lm)360
アズワン品番64-9315-59
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
不揃いな横リブが和テイストを表現。ガラスの透明感と和紙のような質感が印象的です。
消費電力(W)4.4
仕様LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、化粧ネジ式
材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)
長さ(mm)1520~820
質量(kg)1
直径(Φmm)85
高さ(mm)270
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.8
光束(Lm)360
アズワン品番64-9315-60
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
消費電力(W)6
適合調光器/AE36745E(別売)
材質枠/アクリル(内面消し)
質量(kg)0.6
直径(Φmm)100
取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)
埋め込み深さ(mm)44
光源寿命40000時間
照射角(拡散)60°以上90°未満
明るさ白熱球60W相当
出幅(mm)25
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
電圧(V)DC24
最小曲げ半径(mm)50
最小加工単位(mm)100
演色指数(Ra)90
調光の可否可(別売調光器要)
調色の可否不可
関連キーワード