36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
月に1回~2回コンジットチューブ内を洗浄することによりワイヤー送給が安定し、溶接効率が大幅にアップ。 破壊電圧30000V/mmで絶縁性にすぐれています。
用途コンジットチューブ(スプリングライナー)の洗浄、グライダーの内部の洗浄、溶接機の内部、送給装置のローラー、つまみ等通電部の洗浄、配電盤・モーター等通電部の洗浄、自動車のエンジンルーム内及びディストリビューター部の洗浄 仕様コンジットチューブ用クリーナー 危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。
仕様サビ発生促進剤 適合鉄、鉄合金、銅、銅合金 pH値7.5 液性中性 使用希釈倍率水:10倍希釈
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。 きめの細かい白い無機粉が噴出します。 スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。
仕様SUS手棒/○ 危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

水溶性速乾タイプですので、人体に安全でしかもハンドリングが簡単です。 マイクログラファイトを使用していますので、塗付後すぐに作業できます。
仕様レーザー用ドロス付着防止剤 使用方法よく振って中の玉がカチカチと鳴ってからご使用ください。切断面の裏側又は表側に15~20cm離して薄く均一に2~3回塗付してください。レーザーCBXは水洗いしますと簡単に除去できます。 タイプ水溶性速乾 危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

飛散するスパッタの付着から、ノズルを守り安定した溶接作用ができます。
1缶(300g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途2B材(つや無し)ご使用時に。 透明 種別弱酸性(電解液) 仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
1本(1L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(4L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイインターナショナルスパコートK-20S
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛りから多層盛りまで、広範囲に仕様できます。 防錆効果がありますので開先防錆兼用としてご使用いただけます。
危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。
1枚ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジェイインターナショナルノズルガード
ドブ漬使用で無駄がなくなり、しかも使いやすくなりました。
耐熱性1800℃ 危険物の類別非危険物
1缶(290mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイインターナショナルチップコート
水溶性にしてあるため、有機溶剤は全く含まず安全無害なノズル用スパッター防止剤です。
タイプ水溶性・乳化
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイインターナショナルスパコートN-20PKS
タイプ水溶性 塗装 危険物の類別非危険物 メッキ
1缶(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

1缶(250mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイインターナショナル電解液(弱酸性)
用途鏡面・ヘアライン材ご使用時に。 仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。) 種別弱酸性(電解液) 透明
1本(1L)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイインターナショナルラスコートシルバー
一般鋼材の開先防錆剤。ロボットの治工具、機械部品及びCO2ノズルのスパッター防止剤として抜群の効果を発揮します。 屋外3ヶ月の防錆力。塗膜を除去することなくそのまま熔接が可能。
使用方法母材の油、よごれ、錆を除去してください。エアゾール缶をよくふってから15cm~25cm離して4回程度まで吹き付けてください。 危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

1缶(4L)ほか
3,798 税込4,178
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイインターナショナルスパコートK-20Eco
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛から多層盛まで、広範囲に使用できます。また防錆効果がありますので、開先防錆剤兼用としてご使用いただけます。
用途多層盛用・開先防錆剤兼用 タイプ超速乾 塗装 メッキ×
1缶(4kg)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1缶(4L)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(18L)ほか
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイインターナショナルステンレス電解器
つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切換スイッチつき。
本体質量(kg)6.7 出力電流(A)最大20
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1缶(4L)ほか
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(4kg)ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1缶(4L)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイインターナショナルスパコートZ(W-2)
鉄骨のコラム、仕口等開先部に10パス以上溶接するような超多層盛溶接に適した究極の水溶性スパッター付着防止剤です。
タイプ水溶性 危険物の類別非危険物 GHS石油スルホール430A
1缶(4L)
7,598 税込8,358
8日以内出荷

1缶(4kg)ほか
9,798 税込10,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイインターナショナルスパコートG-10
仕様SUS手棒/○ タイプ水溶性白色無機粉 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(4kg)ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(4L)ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1缶(4L)ほか
4,198 税込4,618
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1缶(4L)ほか
3,298 税込3,628
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイインターナショナルチップコートR(W-2)
鉄骨のコラム、仕口等開先部に10パス以上溶接するような超多層盛溶接に適した究極の水溶性スパッター付着防止剤です。
タイプ水溶性 危険物の類別非危険物 GHS石油スルホール430A
1缶(1L)
2,298 税込2,528
9日以内出荷

ジェイインターナショナルFクロス
耐熱性、耐薬品性に優れたフェールトを使用しておりますので、ソフト感に優れており、鏡面の材料を電解するのに優れた電解研磨用のクロスです。
長さ(m)10
1巻(10m)
9,298 税込10,228
9日以内出荷

1缶(4L)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(4kg)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)