「チップソー アルミ用」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
歯数24
仕様10000RPM
寸法(mm)90
適合材鉄・アルミ・木材・プラスチック等
1枚
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
216mm万能切断スライドマルノコ
今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。
もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。
またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど
付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ
質量(kg)13.2
消費電力(W)1500
回転数(min-1[r.p.m])3750
最大切込深さ(mm)(90°時)65
仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング
適合切断材鉄材、アルミ、木材
切断幅(mm)最大300(90°)
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
190mm万能切断スライドマルノコ
今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。
もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。電動工具が初めてのあなたにも安心して使えるツインクランプを搭載。
さらに、右手でも左手でも掴めるグリップ&トリガーを採用しています。またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど
付属品190mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ
質量(kg)8.8
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])3700
最大切込深さ(mm)(90°時)56
仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング
適合切断材鉄材、アルミ、木材
切断幅(mm)最大210(90°)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
165mm万能切断マルノコ
マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。
1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。
また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY
付属品165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ
質量(kg)4.3
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])3700
最大切込深さ(mm)(45°時)34
最大切込深さ(mm)(90°時)53
仕様・用途リフォーム向け
傾斜切断(°)0-45
適合切断材鉄材、アルミ、木材
最大切断厚さ(mm)3(軟鋼)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
216mm万能切断卓上マルノコ
R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。
これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。
この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。
用途ハウスリフォーム・DIY
付属品216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ
質量(kg)5.8
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])3750
最大切込深さ(mm)(45°時)35(ヘッド)
最大切込深さ(mm)(90°時)55(ヘッド)
仕様・用途ハウスリフォーム・DIY
適合切断材鉄材、アルミ、木材
切断幅(mm)最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
関連キーワード