超小型エアー駆動ポンプです。ホースソケットの着脱が可能でホース配管が容易です。
0から最大流量までの多様なキャパシティーで圧力低下がありません。
空運転可能で完全自吸式のため、タンク上部に設置できます。
用途食品飲料機器・洗浄機・化学装置・産業機器全般に
寸法(mm)157×105×61
質量(g)500
エアー接続口1/4″
最高使用温度(℃)49
使用粘度範囲(mm2/sec)最大250cP
アズワン品番1-8346-21
最大自吸力(m)8.5
使用空気圧(kg/cm2)(最大)5.5
ポート接続口径3/8″
1台
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。
・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。
・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)
質量(kg)1.59
定格電流(A)4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。
入力電圧(V)DC12(ヒューズ10A)
アズワン品番1-1504-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード