カテゴリ

  • バイク部品(7)
絞り込み
ブランド
  • RK JAPAN
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「520x-xw」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X-XWリングシールチェーン 520X-XW RK JAPANX-XWリングシールチェーン 520X-XWRK JAPAN
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
X-XWシリーズ怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック。ライダーの求める高次元の走りまで追随します。2015年の鈴鹿8耐において、520X-XW装着車両は完走はもちろん6位入賞を果たし、市販品ながら充分な耐久性と加速性能を証明しました。次はあなたのマシンで、レーシングスペックを体感してください。高い耐久性X-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、RKジャパン社製の標準的なO-Ringと比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。
仕様標準装着ジョイント:CLFチェーンピッチ(mm)15.875ローラリンク内幅(W)(mm)6.35ピン長L(mm)ピン全長(総幅):20.9排気量(cc)指定:400~1000(空/油冷は1200ccまで)
ジョイント RK JAPANジョイントRK JAPAN(39件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPANシールチェーンSTD(鉄色)RK JAPAN(19件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
幅広い排気量帯に適合。 各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。 通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。 XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。 独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。
用途街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
シールチェーン BLシリーズ RK JAPANシールチェーン BLシリーズRK JAPAN(22件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム! 塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ! 銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮! 【X-XW】 強靭でありながら同スペック製品として最軽量! スムーズで俊敏な加速パフォーマンス! 【R-XW】 スポーツモデル実走行データを駆使して開発! 従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
ブラック仕上電着ブラックコート
カシメジョイントCLF RK JAPANカシメジョイントCLFRK JAPAN(1件のレビュー)
269税込296
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スタンダードシリーズ RXWリング軽量・高強度を目指したR-XWモデル。従来モデルを改良し、さらにコンパクトかつ軽量にしながら、強度アップを実現。スポーツモデル実走行データを駆使して開発した比類なきハイスペックをライダーの皆様にご提供します。スポーツバイクに使用されているシールチェーンは、非常に耐久力がありますが約500km毎の洗浄や給油は必要であり、走行距離も1万kmを超えると磨耗により伸び、いずれ必ず使用限度となります。チェーンのコンディションが悪いとエンジンパワーを数馬力損失する事になり、燃費も悪くなります。また不円滑になったチェーンで走り続けると、チェーンの切断、エンジン破損等の事故になる事があります。チェーンを新品にすると加速が非常に滑らかになり、操縦性が向上。体感加速もハッキリアップします。※車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります。
仕様カシメタイプ
シールチェーン GVシリーズ RK JAPANシールチェーン GVシリーズRK JAPAN(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
R-XWシリーズ優れたコストパフォーマンス各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。GVシリーズレーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
X-XWリングシールチェーン 525X-XW RK JAPANX-XWリングシールチェーン 525X-XWRK JAPAN
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
X-XWシリーズ怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック。ライダーの求める高次元の走りまで追随します。2015年の鈴鹿8耐において、520X-XW装着車両は完走はもちろん6位入賞を果たし、市販品ながら充分な耐久性と加速性能を証明しました。次はあなたのマシンで、レーシングスペックを体感してください。高い耐久性X-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、RKジャパン社製の標準的なO-Ringと比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。
仕様標準装着ジョイント:CLFサイズ525チェーンピッチ(mm)15.875ローラリンク内幅(W)(mm)7.94ピン長L(mm)ピン全長(総幅):23.5排気量(cc)指定:600~1300
駆動系カテゴリ
関連カテゴリ