カテゴリ
- バイク部品(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
絞り込み
ブランド
- RK JAPAN
- brembo(4)
- DID(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- MARKLESS STYLE(4)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- ParkerTAIYO(4)
- PITWORK(日産)(5)
- RS PRO(13)
- SMC(33)
- SPARKFUN(6)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- ホンダ(1,594)
- ミツビシ(6)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱ふそう(15)
- 帝健(2)
- 新ダイワ(5)
- 日本理化学器械(NRK)(4)
- ブランドをもっと見る

520XREシリーズシールチェーン
RK JAPAN(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から6日以内出荷モーターサイクル用ドライブチェーン用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU
RK JAPAN(14件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から5日以内出荷モトクロス・エンデューロレース専用チェーン。Uシールを採用しノンシルチェーンと同程度の幅、重量ながら長寿命。色ゴールドタイプU
X-XWリングシールチェーン 520X-XW
RK JAPAN¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から6日以内出荷X-XWシリーズ。怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化。レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック。ライダーの求める高次元の走りまで追随します。2015年の鈴鹿8耐において、520X-XW装着車両は完走はもちろん6位入賞を果たし、市販品ながら充分な耐久性と加速性能を証明しました。次はあなたのマシンで、レーシングスペックを体感してください。高い耐久性。X-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、RKジャパン社製の標準的なO-Ringと比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。仕様標準装着ジョイント:CLFチェーンピッチ(mm)15.875ローラリンク内幅(W)(mm)6.35ピン長L(mm)ピン全長(総幅):20.9排気量(cc)指定:400~1000(空/油冷は1200ccまで)
シールチェーン BLシリーズ
RK JAPAN(23件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム! 塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ! 銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮! 【X-XW】 強靭でありながら同スペック製品として最軽量! スムーズで俊敏な加速パフォーマンス! 【R-XW】 スポーツモデル実走行データを駆使して開発! 従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!色ブラック仕上電着ブラックコート
シールチェーンSTD(鉄色)
RK JAPAN(19件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から6日以内出荷幅広い排気量帯に適合。 各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。 通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。 XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。 独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。用途街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
シールチェーン GVシリーズ
RK JAPAN(8件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MX
RK JAPAN¥5,898~税込¥6,488~1本3日以内出荷から4日以内出荷モトクロスチェーンに求められる「軽量かつ強靭」を実現する為、材料と加工法を最適化。用途モトクロスレース専用チェーン色ゴールドサイズ520タイプノンシール適合排気量(cc)125~500
シールチェーン GCレーシングシリーズ
RK JAPAN(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。250cc専用チェーンとして実績のあるWG520TRUのUシールを小径ながら捻じり鋼性や耐久性を向上させた最新の「第四世代UWリング」へアップグレード。最新型UWを使用するもリバーシブルのWGカラーをレース用「GC」カラーに変更することでコストダウンを実現。指定排気量ロードレース=~250cc(Ninja300/Z300/YZF-R3/MT-03/G310Rはレース用なら可) 公道使用=~125cc(DUKE125/CB125R等の428→520コンバート等)サイズ520
RK H.C.S プレミアム スプロケット 01PS 520サイズ
RK JAPAN(5件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から4日以内出荷漆黒の機能美 520サイズ 取付穴数 6個 センター穴(内径) 80mm ピッチ円直径(PCD) 100mm/104mm 対応ホイール PCD 100mm カワサキ純正ホイール PCD 104mm 社外ホイール主な適合車種JB-MAGTAN GALESPEED LAVORANTE(取付穴6/センター穴80mm/PCD100mm)KAWASAKI適合ホイール【純正(PCD100mm)】カワサキ、【社外(PCD104mm)】JB-MAGTAN・GALESPEED・LAVORANTE
RK H.C.S プレミアム スプロケット 02PS 520サイズ
RK JAPAN(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から4日以内出荷漆黒の機能美 520サイズ 取付穴数 5個 センター穴(内径) 76mm ピッチ円直径(PCD) 100mm 対応ホイール PCD 100mm 社外ホイール主な適合車種OZ(NOBLEST)ENKEI MARCHESINI(Type-A)(取付穴5/センター穴76mm/PCD100mm)適合ホイール【社外(PCD100mm)】OZ(NOBLEST)・ENKEI・MARCHESINI(TYPE-A)
RK H.C.S プレミアム スプロケット 03PS 520サイズ
RK JAPAN(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷漆黒の機能美 520サイズ 取付穴数 6個 センター穴(内径) 76mm ピッチ円直径(PCD) 100mm 対応ホイール PCD 100mm スズキ純正ホイール適合取付穴6/センター穴76mm/PCD100mm、SUZUKI適合ホイール【純正(PCD100mm)】スズキ
90ツール部品 フレアーピン 50用
RK JAPAN¥1,898税込¥2,0881個当日出荷標準同梱品 520/525/530/532 CLF 用 RK 70/50 ツールでも使用可能 カシメ過ぎ防止ストッパー付き
90ツール
RK JAPAN¥39,980税込¥43,9781本当日出荷使いやすさと確実性を大幅にアップして新登場! 圧入やカシメ作業を行うプレッシャボルトが27ミリのラチェットレンチを使えるようになり、ジョイントを押さえるアジャスターも挿入式に。 手返し良い交換作業が可能です。更にフレアピンも改良されカシメ過ぎを防止するストッパー付きになりました。 尚一部パーツは70ツールに使用することが可能です。セット内容プレッシャーボルト(A・B)、キャップボルト、プレッシャーホルダー(428F/428C/520F/520C/50F/50C)、428用ガイドプレート、500用ガイドプレート(500/525/530)、バックアップピン、ウエッジホルダーセット、グリップハンドル、428用フレアーピン、50用フレアーピン(520/525/830/532)、ゴムキャップ、アジャスターボルト穴付、428用ピン抜き棒、50用ピン抜き棒(520/525/530/630)、ボディ(台座本体)
レーシングチェーンGCレーシングシリーズ
RK JAPAN¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷ミドルクラスレース用(ST600やJ-GP2等)の新規専用設計。小径ながら捻じり剛性や耐久性能を向上させた最新の「第四世代UWリング」を採用。廉価ながら内、外プレートゴールドメッキのレーシング「GC」カラーを採用。125cc-400cc迄の車両なら公道用として最軽量、薄型・軽量設計がピックアップ性の向上だけでなく優れた加速、低燃費、静粛性を実現。ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。
レーシングチェーンGCレーシングシリーズ
RK JAPAN¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最cc / 公道使用=125cc~400ccリンク数110L
X-XWリングシールチェーン 525X-XW
RK JAPAN¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷X-XWシリーズ。怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化。レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック。ライダーの求める高次元の走りまで追随します。2015年の鈴鹿8耐において、520X-XW装着車両は完走はもちろん6位入賞を果たし、市販品ながら充分な耐久性と加速性能を証明しました。次はあなたのマシンで、レーシングスペックを体感してください。高い耐久性。X-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、RKジャパン社製の標準的なO-Ringと比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。仕様標準装着ジョイント:CLFサイズ525チェーンピッチ(mm)15.875ローラリンク内幅(W)(mm)7.94ピン長L(mm)ピン全長(総幅):23.5排気量(cc)指定:600~1300
カシメジョイントCLF
RK JAPAN(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から5日以内出荷スタンダードシリーズ RXWリング。軽量・高強度を目指したR-XWモデル。従来モデルを改良し、さらにコンパクトかつ軽量にしながら、強度アップを実現。スポーツモデル実走行データを駆使して開発した比類なきハイスペックをライダーの皆様にご提供します。スポーツバイクに使用されているシールチェーンは、非常に耐久力がありますが約500km毎の洗浄や給油は必要であり、走行距離も1万kmを超えると磨耗により伸び、いずれ必ず使用限度となります。チェーンのコンディションが悪いとエンジンパワーを数馬力損失する事になり、燃費も悪くなります。また不円滑になったチェーンで走り続けると、チェーンの切断、エンジン破損等の事故になる事があります。チェーンを新品にすると加速が非常に滑らかになり、操縦性が向上。体感加速もハッキリアップします。※車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります。仕様カシメタイプ
50ツール部品 フレアーピン 50用
RK JAPAN¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷50ツールでは520/525/530/630 CLF用 70/90ツールでは630サイズのカシメ時に必要
90ツール部品 プレッシャーホルダー-50F
RK JAPAN¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷標準同梱品。520XXW/525XXW/530/532 CLF 用。RK 70/50 ツールでも使用可能
レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU
RK JAPAN¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から4日以内出荷JP250クラスのレース用、グロムやZ125PRO等で使用されている420ノンシールチェーンからのコンバート用チェーン。 ●内外プレートに磨き&メッキ処理を施して旧モデル(GB)よりシールの耐久性をアップ、過酷なレースへ対応する為に安全性に優れたカシメジョイント(CLF)を設定、50ccベースのホビーレースからJ-GP3やMoto3迄幅広く使用可能 ●グロムやZ125PRO等125ccで420サイズを使用している車両のコンバートを可能に、耐久性や破断強度を犠牲にすることなく後輪出力を向上 ●メーカー製420サイズノンシールチェーンとの比較、重量 約10%の軽量化(スプロケットを含めた駆動系全体で20~30%程度の軽量化が図れます)強度 約15%UP、耐久性 約2~3倍(チェーンメンテナンス頻度が減少します) ●指定排気量:公道使用 50~125cc(428サイズからのコンバートは不可)、ロードレース(2st) 125cc以下、ロードレース(4st) 250cc以下(単気筒は300cc以下)耐久レースでの使用は不可
Mega Alloy X PAD シンタード
RK JAPAN(80件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セットほか当日出荷から6日以内出荷用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら