RK H.C.S プレミアム スプロケット 02PS 520サイズ
(2件のレビュー)漆黒の機能美
520サイズ
取付穴数 5個
センター穴(内径) 76mm
ピッチ円直径(PCD) 100mm
対応ホイール
PCD 100mm 社外ホイール
- 主な適合車種
- OZ(NOBLEST)ENKEI MARCHESINI(Type-A)
(取付穴5/センター穴76mm/PCD100mm)
- 適合ホイール
- 【社外(PCD100mm)】OZ(NOBLEST)・ENKEI・MARCHESINI(TYPE-A)
- 内容量
- 1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。全10種類を絞り込む
歯数
駆動系 の新着商品
カテゴリ





















