カテゴリ

  • バイク部品(33)
    • バイク用チェーン(27)
    • バイク用ブレーキパッド(3)
    • バイク用ベルト(1)
    • バイク用スプロケット・ギア(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
    • 防錆・潤滑剤・焼付防止剤(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RK JAPAN
  • モノタロウ(1)
  • コフロック(25)
  • ホンダ(3,778)
  • ParkerTAIYO(928)
  • Scorpion (スコーピオン)(502)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(467)
  • コガネイ(335)
  • ParkTool(パークツール)(307)
  • MARKLESS STYLE(246)
  • メディアカバーマーケット(202)
  • PITWORK(日産)(187)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(179)
  • COVER WORK(カバーワーク)(170)
  • ENDO(遠藤照明)(156)
  • Panasonic(パナソニック)(125)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(118)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(118)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(118)
  • 新ダイワ(114)
サイズ
  • 420(6)
  • 428(3)
  • 520(6)
  • 525(4)
  • 530(2)
  • 630(2)
リンク数
  • 50(3)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 96(1)
  • 98(1)
  • 100(18)
  • 104(2)
  • 106(1)
  • 108(2)
  • 110(20)
  • 120(19)
  • 130(18)
  • 140(10)
  • 150(2)
  • 960(1)
  • 1920(2)
  • 2400(3)
  • その他(5)
  • ゴールド(13)
  • シルバー(14)
  • ブラック(8)
継手タイプ
  • カシメ式(5)
  • クリップ式(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RK」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクーター用ドライブベルト RK JAPANスクーター用ドライブベルトRK JAPAN(81件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から10日以内出荷
心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
ジョイント RK JAPANジョイントRK JAPAN(39件のレビュー)
178税込196
1個
当日出荷から5日以内出荷
Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPANMega Alloy X PAD シンタードRK JAPAN(80件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
ノンシールチェーン420(STD 鉄色) RK JAPANノンシールチェーン420(STD 鉄色)RK JAPAN(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
Standardシリーズノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給MADE IN JAPANRKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。Standardシリーズ大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
RK H.C.S スプロケット RK JAPANRK H.C.S スプロケットRK JAPAN(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノンシールチェーン428(STD 鉄色) RK JAPANノンシールチェーン428(STD 鉄色)RK JAPAN(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
Standardシリーズノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給MADE IN JAPANRKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。Standardシリーズ大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
サイズ428鉄色
シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPANシールチェーンSTD(鉄色)RK JAPAN(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
幅広い排気量帯に適合。 各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。 通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。 XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。 独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。
用途街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPANFine Alloy 55 PAD セミメタルRK JAPAN(33件のレビュー)
2,498税込2,748
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
Fine Alloy 55抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。メンテナンス・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
RK 純正チェーンルブ RK JAPANRK 純正チェーンルブRK JAPAN(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
塗布した直後から表面には薄く強い被膜を形成しローラー裏などの細かい隙間に浸透します。白い泡は拭き取れば無色透明になりブラックやゴールドのカラーチェーンの美しさを妨げません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量146mL危険物の性状非水溶性
レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU RK JAPANレーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXURK JAPAN(14件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から6日以内出荷
モトクロス・エンデューロレース専用チェーン。Uシールを採用しノンシルチェーンと同程度の幅、重量ながら長寿命。
ゴールドタイプU
シールチェーン BLシリーズ RK JAPANシールチェーン BLシリーズRK JAPAN(22件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム! 塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ! 銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮! 【X-XW】 強靭でありながら同スペック製品として最軽量! スムーズで俊敏な加速パフォーマンス! 【R-XW】 スポーツモデル実走行データを駆使して開発! 従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!
ブラック仕上電着ブラックコート
90ツール RK JAPAN90ツールRK JAPAN
39,980税込43,978
1本
当日出荷
使いやすさと確実性を大幅にアップして新登場! 圧入やカシメ作業を行うプレッシャボルトが27ミリのラチェットレンチを使えるようになり、ジョイントを押さえるアジャスターも挿入式に。 手返し良い交換作業が可能です。更にフレアピンも改良されカシメ過ぎを防止するストッパー付きになりました。 尚一部パーツは70ツールに使用することが可能です。
セット内容プレッシャーボルト(A・B)、キャップボルト、プレッシャーホルダー(428F/428C/520F/520C/50F/50C)、428用ガイドプレート、500用ガイドプレート(500/525/530)、バックアップピン、ウエッジホルダーセット、グリップハンドル、428用フレアーピン、50用フレアーピン(520/525/830/532)、ゴムキャップ、アジャスターボルト穴付、428用ピン抜き棒、50用ピン抜き棒(520/525/530/630)、ボディ(台座本体)
鳴き止めグリース RK JAPAN鳴き止めグリースRK JAPAN(17件のレビュー)
809税込890
1本(10g)
当日出荷
特殊固体潤滑材を配合。 優れた耐熱性と弾力性を持つ皮膜で制動時に発生する微振動を吸収し、ディスクブレーキの鳴きを防止します。
危険物の類別非危険物
ノンシールチェーン530(STD 鉄色) RK JAPANノンシールチェーン530(STD 鉄色)RK JAPAN(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から16日以内出荷
Standardシリーズノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給MADE IN JAPANRKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。Standardシリーズ大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
サイズ530
RK90用 部品 RK JAPANRK90用 部品RK JAPAN
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合本体RK 90
90ツール 428フレアピン RK JAPAN90ツール 428フレアピンRK JAPAN
1,798税込1,978
1本
当日出荷
用途428用仕様カシメ過ぎ防止ストッパー付
90ツール 50フレアピン RK JAPAN90ツール 50フレアピンRK JAPAN
1,898税込2,088
1本
当日出荷
用途50用(520/525/530/532)仕様カシメ過ぎ防止ストッパー付
520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN520XREシリーズシールチェーンRK JAPAN(1件のレビュー)
329税込362
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
モーターサイクル用ドライブチェーン
用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN530XREシリーズシールチェーンRK JAPAN
399税込439
1個ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
モーターサイクル用ドライブチェーン
用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN525XREシリーズシールチェーンRK JAPAN(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
モーターサイクル用ドライブチェーン
用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
シールチェーン GVシリーズ RK JAPANシールチェーン GVシリーズRK JAPAN(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
R-XWシリーズ優れたコストパフォーマンス各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。GVシリーズレーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
レーシングチェーンGCレーシングシリーズ RK JAPANレーシングチェーンGCレーシングシリーズRK JAPAN
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
ミドルクラスレース用(ST600やJ-GP2等)の新規専用設計。小径ながら捻じり剛性や耐久性能を向上させた最新の「第四世代UWリング」を採用。廉価ながら内、外プレートゴールドメッキのレーシング「GC」カラーを採用。125cc-400cc迄の車両なら公道用として最軽量、薄型・軽量設計がピックアップ性の向上だけでなく優れた加速、低燃費、静粛性を実現。ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。
レーシングチェーンGCレーシングシリーズ RK JAPANレーシングチェーンGCレーシングシリーズRK JAPAN
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最cc / 公道使用=125cc~400cc
リンク数110L
428XREシリーズシールチェーン RK JAPAN428XREシリーズシールチェーンRK JAPAN
269税込296
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
モーターサイクル用ドライブチェーン
用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
ジョイント RK JAPANジョイントRK JAPAN
379税込417
1個
3日以内出荷
ゴールド
RK 純正メンテナンスセット RK JAPANRK 純正メンテナンスセットRK JAPAN(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
チェーンルブ、チェーンクリーナー、メンテナンスマニュアルが同梱されたお買い得なセットです。
セット内容チェーンルブ(420mL)+チェーンクリーナー(420mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量336mL危険物の性状非水溶性
RK 純正チェーンクリーナー RK JAPANRK 純正チェーンクリーナーRK JAPAN(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
4日以内出荷
強力な洗浄剤と防錆剤を配合し、チェーンのシールを傷めない高性能クリーナーです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MX RK JAPANレーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXRK JAPAN
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
モトクロスチェーンに求められる「軽量かつ強靭」を実現する為、材料と加工法を最適化。
用途モトクロスレース専用チェーンゴールドサイズ520タイプノンシール適合排気量(cc)125~500
レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPANレーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRURK JAPAN
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
JP250クラスのレース用、グロムやZ125PRO等で使用されている420ノンシールチェーンからのコンバート用チェーン。 ●内外プレートに磨き&メッキ処理を施して旧モデル(GB)よりシールの耐久性をアップ、過酷なレースへ対応する為に安全性に優れたカシメジョイント(CLF)を設定、50ccベースのホビーレースからJ-GP3やMoto3迄幅広く使用可能 ●グロムやZ125PRO等125ccで420サイズを使用している車両のコンバートを可能に、耐久性や破断強度を犠牲にすることなく後輪出力を向上 ●メーカー製420サイズノンシールチェーンとの比較、重量 約10%の軽量化(スプロケットを含めた駆動系全体で20~30%程度の軽量化が図れます)強度 約15%UP、耐久性 約2~3倍(チェーンメンテナンス頻度が減少します) ●指定排気量:公道使用 50~125cc(428サイズからのコンバートは不可)、ロードレース(2st) 125cc以下、ロードレース(4st) 250cc以下(単気筒は300cc以下)耐久レースでの使用は不可
レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU RK JAPANレーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXURK JAPAN
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
Uシールを採用しノンシルチェーンと同程度の幅、重量ながら長寿命。
用途モトクロス・エンデューロレース専用チェーン。ゴールドサイズ420タイプU適合排気量(cc)50~150
ノンシールチェーン GVシリーズ RK JAPANノンシールチェーン GVシリーズRK JAPAN(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
サイズ420ピッチ(mm)12.7シールMSローラリンク内幅(W)(mm)6.35適合排気量(cc)50cc~120cc(市販車4ストは125ccまで使用可)
ジョイント RK JAPANジョイントRK JAPAN(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
ゴールド継手カシメ式
カシメジョイントCLF RK JAPANカシメジョイントCLFRK JAPAN(1件のレビュー)
259税込285
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スタンダードシリーズ RXWリング軽量・高強度を目指したR-XWモデル。従来モデルを改良し、さらにコンパクトかつ軽量にしながら、強度アップを実現。スポーツモデル実走行データを駆使して開発した比類なきハイスペックをライダーの皆様にご提供します。スポーツバイクに使用されているシールチェーンは、非常に耐久力がありますが約500km毎の洗浄や給油は必要であり、走行距離も1万kmを超えると磨耗により伸び、いずれ必ず使用限度となります。チェーンのコンディションが悪いとエンジンパワーを数馬力損失する事になり、燃費も悪くなります。また不円滑になったチェーンで走り続けると、チェーンの切断、エンジン破損等の事故になる事があります。チェーンを新品にすると加速が非常に滑らかになり、操縦性が向上。体感加速もハッキリアップします。※車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります。
仕様カシメタイプ
X-XWリングシールチェーン 520X-XW RK JAPANX-XWリングシールチェーン 520X-XWRK JAPAN
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
X-XWシリーズ怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック。ライダーの求める高次元の走りまで追随します。2015年の鈴鹿8耐において、520X-XW装着車両は完走はもちろん6位入賞を果たし、市販品ながら充分な耐久性と加速性能を証明しました。次はあなたのマシンで、レーシングスペックを体感してください。高い耐久性X-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、RKジャパン社製の標準的なO-Ringと比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。
仕様標準装着ジョイント:CLFチェーンピッチ(mm)15.875ローラリンク内幅(W)(mm)6.35ピン長L(mm)ピン全長(総幅):20.9排気量(cc)指定:400~1000(空/油冷は1200ccまで)
X-XWリングシールチェーン 525X-XW RK JAPANX-XWリングシールチェーン 525X-XWRK JAPAN
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
X-XWシリーズ怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック。ライダーの求める高次元の走りまで追随します。2015年の鈴鹿8耐において、520X-XW装着車両は完走はもちろん6位入賞を果たし、市販品ながら充分な耐久性と加速性能を証明しました。次はあなたのマシンで、レーシングスペックを体感してください。高い耐久性X-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、RKジャパン社製の標準的なO-Ringと比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。
仕様標準装着ジョイント:CLFサイズ525チェーンピッチ(mm)15.875ローラリンク内幅(W)(mm)7.94ピン長L(mm)ピン全長(総幅):23.5排気量(cc)指定:600~1300
XWリングシールチェーン 630GSV RK JAPANXWリングシールチェーン 630GSVRK JAPAN
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
Standardシリーズ XW-Ringシールチェーン
スチールサイズ630チェーンピッチ(mm)19.05仕上スチールローラリンク内幅(W)(mm)9.53耐久性レベル4ピン長L(mm)ピン全長(総幅):25.0(26.9)排気量(cc)指定:750~1200
ストリート用チェーン 530R-XWシリーズ RK JAPANストリート用チェーン 530R-XWシリーズRK JAPAN(1件のレビュー)
449税込494
1個
3日以内出荷
CC(Chrome)メッキの上に更に薄く硬いコーティングを施す「2重コート」を採用。「2重コート」を施すことで耐腐食性と耐久性を向上し、長く良い性能を堪能いただけます。
適合排気量(cc)公道使用:400~1000(空冷・油冷は1200まで)
シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPANシールチェーンSTD(鉄色)RK JAPAN
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
鉄色
Ultra Alloy 70 PAD  セミメタル RK JAPANUltra Alloy 70 PAD セミメタルRK JAPAN(36件のレビュー)
2,990税込3,289
1セット
3日以内出荷
制動力を重視しメタル分をFA5シリーズより約15%増量しました。 シンタードに迫る制動力を持ち、ディスクローターを傷付けにくいスポーツパットです。 UA7シリーズは専用材質のバックプレートを採用している為、熱に強く、高速走行でのブレーキタッチが特に安定しております。 ビックバイク、スポーツライディングを好まれる方にお奨めです。
ノンシールチェーン 530MS RK JAPANノンシールチェーン 530MSRK JAPAN
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
Standardシリーズノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給MADE IN JAPANRKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。
リンク数130L仕様標準装着ジョイント:CLスチールサイズ530チェーンピッチ(mm)15.875仕上スチールローラリンク内幅(W)(mm)9.53耐久性レベル1.5ピン長L(mm)ピン全長(総幅):21排気量(cc)指定:250~400