20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
60,980 税込67,078
翌々日出荷



1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ピペット挿入口シール付き側面不織フィルター滅菌済バッグです。バッグ下部の再封可能のシールによりマイクロピペットで簡単に濾過液をピペッティングし、病原体研究に役に立ちます。
材質本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布 寸法(mm)バック:190×300 フィルター穴径(μm)250未満 アズワン品番3-7365-15 サンプル量(mL)50~300
1ケース(20袋×25枚)
20,980 税込23,078
当日出荷

側面からのイージーピペットアクセス。ステンレス製で重ねて使用できます。
寸法(mm)210×355×225 収納枚数バック数:400mLバッグ/12 アズワン品番2-5822-12
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

1セット
65,980 税込72,578
12日以内出荷

InterScience自動分注器
FlexiPumpシングルポンプタイプ用のチューブセットです。
仕様オートクレーブ可 材質シリコン
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


側面不織フィルター付きの滅菌済バッグです。バッグ下部の再封可能のシールによりマイクロピペットで簡単にピペッティングすることができ、上部の密閉シールにより防水性があるバッグ収納をすることができます。
材質本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布 寸法(mm)バック:190×300 フィルター穴径(μm)250未満 アズワン品番3-7365-16 サンプル量(mL)50~300
1ケース(20袋×25枚)
24,980 税込27,478
当日出荷

密閉シール付き側面不織フィルター滅菌済バッグです。上部の密閉シールにより防水性があるバッグ収納をすることができます。
種別ロール400 材質本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布 寸法(mm)バック:190×300 フィルター穴径(μm)250未満 アズワン品番3-7365-14 サンプル量(mL)50~300
1ケース(20袋×25枚)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

1箱(1000個)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

1袋(500枚)
13,880 税込15,268
翌々日出荷

FlexiPumpシングルおよびダブルポンプタイプ共用のフットペダルです。
種別フットペダル アズワン品番2-4208-27
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バッグ上部に小容量ピペッティング用の小ポケットがあります。
寸法(mm)190×300 仕様γ線滅菌済 材質(本体)多層コーティング強化合成素材 材質(フィルター)不織布 サンプル量(mL)(容量)50~300
1箱(25枚×20袋)
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。 ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。 25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。 サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。 LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。 バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。
付属品分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ 寸法(mm)シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375 質量(kg)シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15 ひょう量(g)~5000 再現性(%)秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1 希釈倍率2~99倍 インターフェースプリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB 分注速度(mL/min)1500(ブースターキット取付・fastモード モード希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)
1セット(10個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)