カラビナフック標準装備。ワンランク上の使い心地です。ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れにくい。洗濯が可能で、素早く乾きます。
材質【手の平部】 人工皮革・ポリウレタン【手の甲部】 ポリエステル・ポリウレタン【カラビナ】 アルミニウム
入数(双)1
機能速乾
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.75MB)
ソフトなグリップで長時間の作業でも手が疲れにくく、又、細やかな作業にも最適です。
通気性・透過性に優れ、快適に作業が出来ます。
手の平は人工皮革使用で耐久性抜群です。
用途建築土建業・配管業・電気工事等
材質(甲)ポリエステル
材質掌部:人工皮革・ポリウレタン、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)1.25
色グレー
入数(双)1
機能耐久性・通気性・透過性
材質(掌側)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
18ゲージの極薄仕様。発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。
材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー
規格EN388:4121X
ゲージ数18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.43MB)
関連キーワード