手甲部分はメッシュ仕様で通気性に優れています。補強黒アテ付。ソフトな使用感で作業に優れています。摩擦に強く軽量で通気性に優れています。
用途建築・土木・鉄筋。荷役・運送。重機運転。日曜大工。家庭園芸。レジャー。農林業。電気配線工事(※電気に対して絶縁性ではありません。)
厚さ(mm)1.7
材質(甲)ナイロン・ポリエステル・その他
材質(掌側)豚革
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。
通気性、透湿性に優れ、快適に作業ができます。
スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
用途配線・配管・内装工事・組立作業・荷役・園芸・果樹
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン樹脂(合成皮革)
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.5
入数(双)1
機能伸縮性・通気性・透湿性
材質(裏)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様手首マジックタイプ
着脱しやすいように手袋内面には特殊加工を施しております。
指先はWコーティングにより補強されております。
抗菌防臭加工。
天然ゴム製と比べて油や洗剤・漂白剤に対して耐久力があります。
ラテックスフリー。
使いやすい特殊のスベリ止め模様が、食器などを洗う際のスベリ止め効果が抜群です。
用途農業、漁業、水産業、清掃、園芸、造園業、塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。手のひらには豚革の当てが付いています。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途電工・機械・荷役・運送・園芸。
材質豚本革
厚さ(mm)1.5
色白
特性当て付き
袖口仕様マジック
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。内側が綿なので、はめ心地抜群です。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途電工・機械・荷役・運送・園芸。
材質手のひら部:豚本革、内側:綿
厚さ(mm)1.3
色ホワイト
加工内綿
特性当て無し
袖口仕様マジック
いつどこで雨に降られても心配のない携帯用簡易レインウエアです。
上着・ズボンが分れたセパレートタイプです。
用途土木・建築業・園芸・林業、農業・漁業などの降雨時の簡易レインウエア。
色クリア
サイズフリー
トラスコ品番308-7077
セット内容上下
質量(g)410
タイプフード付き
混率(%)塩化ビニール(PVC)100%
ウエスト(cm)72~88
適応身長(cm)160~175
アズワン品番64-2322-86
耐水圧(mmH2O)10000
適応胸囲(cm)84~104
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
天然ゴムをダブルコーティング。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業。
材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:天然ゴム
色レッド
規格EN388:2131X
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
手の平はもとより指先まで天然ゴムをダブルコーティングした、丈夫な手袋です。独自の滑り止め加工『エアロフィニッシュ加工』で、抜群のグリップ力を実現しました。指先までピッタリフィットして、指先感覚も活かせます。背抜きタイプで通気性に優れ、快適な作業を実現しました。手首部はロングタイプなので、日焼けや傷から守ります。
用途運搬作業。土木、建築作業。農作業。その他作業
関連キーワード