こんなお得な商品も!

白衣他不織布3点セット
モノタロウ
¥399
税込¥439
使いきりの不織布白衣、マスク、ヘアキャップの3点セットです。
用途工場見学、食品工場。
材質白衣:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/天然ゴム・ファスナー/ポリエチレン(PE)、マスク:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/ポリウレタン・ノーズピース/ポリエチレン(PE)、ヘアキャップ:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/天然ゴム
超軽量仕様で作業がしやすい素材です。
仕様●素材:不織布/ポリプロピレン、ファスナー/PET、ポリエステル、ポリアセタール、ゴム/天然ゴム●3L
アズワン品番65-8895-46
1パック
¥369
税込¥406
当日出荷
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用
透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。
縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。
フロントのファスナーはフラップ付きになります。
手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。
背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。
JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
EN14605タイプ4適合
EN13034タイプ6適合
JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格
JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格
AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
色ホワイト
機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護
規格EN規格/JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性に優れ、不快なムレを軽減します。汚れ防止に最適です。襟はスタンドカラー。袖口はフライス仕様。
用途食品加工・塗装業・粉じん作業・清掃作業。
色ホワイト
材質(フライス)ポリエステル
材質(ゴム)天然ゴム
材質(不織布)ポリプロピレン
材質(ファスナー)ポリエチレン
9種類の薬剤に対して耐性試験実施済み。(ASTM D6978-5)。AAMIレベル:4 。袖口にリブを使用し手首にフィットします。表面ラミネート加工の為、防水性あり。ラテックスフリー。
用途医療現場
材質不織布:ポリプロピレン100%ラミネート:ポリエチレン袖口:ポリエステル100%面ファスナー: ポリエステル 100%
色ブルー
サイズフリー
袖丈(cm)52±2
全長(cm)120±2
身幅(cm)66±2
RoHS指令(10物質対応)対応
腰紐長さ(cm)90±2
袖口(cm)リブ:約5
1枚
¥339
税込¥373
7日以内出荷
肩、肘、膝部分に特殊な立体縫製を施し、曲げ伸ばし時のストレスを軽減します。
用途雨天時の野外作業
耐水圧(mmH2O)10000以上
仕様左胸と背中に反射材・フードは収納式・袖口マジックテープ・裾はファスナー付でボタン調整式・上着とパンツに外ポケット・裏メッシュ仕様・収納バック付
混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100
スタンドカラータイプにより襟元への異物残存を予防します。
9種類の薬剤に対して耐性試験実施済み。(ASTM D6978-5)。AAMIレベル:4 。マスクカバー付きで首元の隙間を無くします。袖口にリブを使用し手首にフィットします。表面ラミネート加工の為、防水性あり。ラテックスフリー。
用途医療現場
材質不織布:ポリプロピレン100%ラミネート:ポリエチレン袖口:ポリエステル100%面ファスナー: ポリエステル 100%
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
腰紐長さ(cm)90±2
袖口(cm)リブ:約5
関連キーワード