調理に使えるビニール使いきり手袋です。
食器洗いなど、水や洗剤での手荒れも防ぎます。
プラスチック特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。
特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。
アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。
ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使い頂けます。
手首部分からの取り出しが可能で、衛生的にご利用頂けます。
用途看護、介護、清掃。
色パープル
材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、ニトリルゴム
全長(cm)23
15ゲージの薄手の手袋にポリウレタンをコーティングすることで、手の嵌め心地がよく快適に作業が出来ます。
検査、検品など幅広く需要の多い手袋です。
厚さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

下ばき手袋 綿
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
綿100%の下ばき用手袋になります。
色生成
全長(cm)23
材質綿100%
厚さ(mm)0.8
サイズ男性用フリー
入数(双)2
機能通気性
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2双)
¥359
税込¥395
当日出荷
加硫促進剤不使用で手荒れのリスクを大きく軽減します。
硫黄をはじめとする化合物を使用していないため燃焼時に酸性雨や大気汚染の原因となる硫黄酸化物の発生を抑制します。
手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。
食品衛生法適合。
抗がん剤適合ガイドあり。
ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス
色ブルー
入数(枚)100
粉有無なし
材質ニトリルゴム
全長(cm)24
厚手のロングタイプ。高い検品基準(合格基準AQL1.0)でピンホール試験を実施済み。57種類の薬剤への耐性試験実施済み。手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム
色ブルー
全長(cm)30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000003
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
柔軟性に優れ指先までピッタリフィットします。手荒れの原因とされている加硫促進剤を少量しか使用していない低アレルギー性の手袋です。
用途食品加工・清掃・介護・衛生作業。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.07
サイズSS
全長(cm)23
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)15.2
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
エンボス加工指先
食品衛生法適合
ロングタイプ。57種類の薬剤への耐性試験実施済み。手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム
色ホワイト
全長(cm)29
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000005
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.61MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パープル色を採用し現場の色分けに重宝されます。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム
色パープル
入数(枚)100
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
粉有無粉無
高い検品基準(合格基準AQL1.0)でピンホール試験を実施済み。55種類の薬剤と15種類の薬品への耐性試験実施済み。手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム
色パープル
全長(cm)23
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000002
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.74MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード