絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポットミル回転台 日陶科学

    ポットミル回転台

    日陶科学
    249,800税込274,780
    1個
    13日以内出荷から63日以内出荷
    中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。
  • 大気汚染測定器 日陶科学

    大気汚染測定器

    日陶科学
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    付属品測定捕集管10個、試薬付ろ紙50枚、ピンセット、ザルツマン試薬、比色セル2個、駒込ピペット寸法(mm)87×160×60電源006P(9V)又はACアダプタ(付属)対象ガス二酸化窒素(NO2)、0~2000ppm、デジタル表示アズワン品番64-5060-89保管環境冷蔵
  • 試験研究用回転架台 日陶科学

    試験研究用回転架台

    日陶科学
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
    寸法(mm)200×170×138質量(kg)3.25回転数(min-1[r.p.m])20~300電源AC100V・50/60Hz・6Wローラー寸法(Φ×L)mm20×180(有効長168)タイマー最高99時間59分適合寸法(mm)(ポット)Φ13~100
  • 自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 磁製乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 磁製乳鉢

    日陶科学
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • 自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳棒 日陶科学

    自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳棒

    日陶科学
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
  • 自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳鉢

    日陶科学
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
  • 卓上型電気炉 日陶科学

    卓上型電気炉

    日陶科学
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
    材質炉材:BSF(生体溶解性ファイバー)※RCF不使用寸法(mm)220×250×350質量(kg)6最高温度(℃)1000使用温度(℃)900炉内寸法(mm)120×170×100
  • 試験研究用回転架台 日陶科学

    試験研究用回転架台

    日陶科学
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-1295-01
  • 自動乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢

    日陶科学
    359,800税込395,780
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    仕様回転数(50/60Hz)(rpm):乳棒部/100/120、乳鉢部/6/7寸法(mm)210×350×600~775モーター上・下各1台 AC100V 46W/41W電源コード(m)4.5(2Pプラグ付き)
  • 高速スタンプミル 日陶科学

    高速スタンプミル

    日陶科学
    539,800税込593,780
    1個
    4日以内出荷
  • 自動乳鉢 (2軸式) 日陶科学

    自動乳鉢 (2軸式)

    日陶科学
    839,800税込923,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。 乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。
    回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7寸法(mm)420×445×800電源(AC100V)50/60Hz 48/46W機能自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)
  • 自動乳鉢ANM1000シリーズ 日陶科学

    自動乳鉢ANM1000シリーズ

    日陶科学
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    少量の試料粉砕に最適です。
    付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター幅(mm)210奥行(mm)350高さ(mm)600~775電源(V)単相100消費電力(W)46/41回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
  • 日陶 高速スタンプミル ANS-143PS 日陶科学

    日陶 高速スタンプミル ANS-143PS

    日陶科学
    519,800税込571,780
    1台
    3日以内出荷
    試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
    電源(V)単相100消費電力(W)49/53(50/60Hz)タイマー設定最大60分奥行(mm)356幅(mm)320付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー高さ(mm)790質量(kg)15トラスコ品番463-3709対応材質鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料電源コード(m)4.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])100/120
  • 日陶 高速スタンプミル ANS-143PL 日陶科学

    日陶 高速スタンプミル ANS-143PL

    日陶科学
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
    電源(V)単相100消費電力(W)49/53(50/60Hz)ストローク数(min)100/120(50/60Hz)タイマー設定最大60分奥行(mm)356幅(mm)320付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー高さ(mm)790質量(kg)15トラスコ品番463-3695アズワン品番1-299-01
  • 日陶 ダンシングミル ALM-90DM 日陶科学

    日陶 ダンシングミル ALM-90DM

    日陶科学
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。
    回転数(min-1[r.p.m])22/18電源(V)単相100消費電力(W)51/47(50/60Hz)ストローク数(min)120/98(50/60Hz)奥行(mm)170幅(mm)250付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター高さ(mm)418~478質量(kg)14.5トラスコ品番463-3636
  • 磁製乳鉢 日陶科学

    磁製乳鉢

    日陶科学
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    適合ANM150用トラスコ品番370-9710質量(kg)1.5
  • メノー乳棒 日陶科学

    メノー乳棒

    日陶科学
    75,980税込83,578
    1本
    3日以内出荷
    適合AMM140D用トラスコ品番370-9698質量(kg)0.48
  • メノー乳鉢 日陶科学

    メノー乳鉢

    日陶科学
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    適合AMM140D用トラスコ品番370-9680質量(kg)1.2
  • アダプタセット 日陶科学

    アダプタセット

    日陶科学
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    適合AMM140D用トラスコ品番370-9701質量(kg)1.7電源(V)AC100
  • アルミナ乳棒 日陶科学

    アルミナ乳棒

    日陶科学
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
  • ウス 日陶科学

    ウス

    日陶科学
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
  • アダプタセット 日陶科学

    アダプタセット

    日陶科学
    69,980税込76,978
    1組
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電源(V)AC100
  • 自動乳鉢アダプター メノウ乳棒 日陶科学

    自動乳鉢アダプター メノウ乳棒

    日陶科学
    76,980税込84,678
    1本
    6日以内出荷
    アズワン品番1-301-11仕様140用
  • 自動乳鉢アダプター メノウ乳鉢アダプター 日陶科学

    自動乳鉢アダプター メノウ乳鉢アダプター

    日陶科学
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番1-301-10仕様140用
  • 自動乳鉢アダプター メノウ乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢アダプター メノウ乳鉢

    日陶科学
    242,000税込266,200
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番1-301-12外径(Φmm)Φ140
  • 自動乳鉢アダプター アルミナ乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢アダプター アルミナ乳鉢

    日陶科学
    12,400税込13,640
    1本ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 高速スタンプミル用 オプション 日陶科学

    高速スタンプミル用 オプション

    日陶科学
    15,900税込17,490
    1本ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • 卓上小型電気炉(温度制御装置付) 日陶科学

    卓上小型電気炉(温度制御装置付)

    日陶科学(1件のレビュー)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット質量(kg)14電源(V)AC100炉内寸法(mm)170×170×150温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)消費電力(kW)1.3最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
  • アダプター各種 日陶科学

    アダプター各種

    日陶科学
    66,980税込73,678
    1組
    6日以内出荷
    仕様自動乳鉢 1軸 用アルミナアダプターセット
  • 自動乳鉢 3軸 ALシリーズ 日陶科学

    自動乳鉢 3軸 ALシリーズ

    日陶科学
    45,980税込50,578
    1本ほか
    6日以内出荷
    自動乳鉢(3軸)ALG-360T標準装備品です。
  • 自動乳鉢 3軸 AN-36シリーズ 日陶科学

    自動乳鉢 3軸 AN-36シリーズ

    日陶科学
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷から18日以内出荷
    自動乳鉢(3軸)ALG-360T標準装備品です。
  • ジルコニア乳鉢 日陶科学

    ジルコニア乳鉢

    日陶科学
    389,800税込428,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • ジルコニア乳棒 日陶科学

    ジルコニア乳棒

    日陶科学
    119,800税込131,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • ジルコニアうす 日陶科学

    ジルコニアうす

    日陶科学
    999,800税込1,099,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • デジタル残留塩素・pH計 NAT-2012CL・pH 日陶科学

    デジタル残留塩素・pH計 NAT-2012CL・pH

    日陶科学
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    液晶デジタル表示でみやすい。 携帯に便利なコンパクトタイプ。 安全性の高いDPD粉末試薬(残留塩素)及び指示範囲の広いフェノールレッド(pH)を採用。 小型セルを使用しているのでDPD試薬は従来の1/3で経済的。 電源はAC、DC両用です。
    測定範囲残留塩素:0.00~2.00mg/L(ppm)水素イオン濃度(pH):6.0~8.6付属品比色セル(フタ付き)×2本、DPD試薬(粉末)25g×1個、フェノールレッド4mL×1本、ポリピペット5mL×1本、ポリピペット0.2mL×1本、9Vアルカリ乾電池(006P)×1個、ACアダプター×1個、取扱説明書仕様測定対象:水道水、プールの水、給食室、浄化槽、下水等測定項目:遊離残留塩素、水素イオン濃度(pH)測定原理:残留塩素 DPD発色による2波長吸光度、水素イオン濃度(pH) フェノールレッド発色による2波長吸光度測定分解能:残留塩素濃度 0.01mg/L(ppm)、水素イオン濃度(pH) 0.1使用温度範囲:0~40℃使用湿度範囲:0~85%(但し結露なきこと)指示精度:残留塩素 測定値の±(3%+1digt)または±0.05ppmどちらか大きい方 pH:±0.1外形寸法:87×
  • メノー乳棒 日陶科学

    メノー乳棒

    日陶科学
    77,980税込85,778
    1本
    24日以内出荷
    材質メノー乳棒商品タイプ乳棒のみ
  • アルミナ乳棒 日陶科学

    アルミナ乳棒

    日陶科学
    23,980税込26,378
    1本
    24日以内出荷
    材質アルミナ乳棒商品タイプ乳棒のみ
  • 磁性乳鉢 日陶科学

    磁性乳鉢

    日陶科学
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    材質磁性乳鉢商品タイプ乳鉢のみ
  • 実験用ガスボンベ 日陶科学

    実験用ガスボンベ

    日陶科学
    779税込857
    1本
    3日以内出荷
    内容量(L)5.8(at25℃)
  • 残留塩素計試薬 フェノールレッド 4mL 日陶科学

    残留塩素計試薬 フェノールレッド 4mL

    日陶科学
    199税込219
    1本
    10日以内出荷