絞り込み
ブランド
- 日陶科学
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,413)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,568)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
特価

日陶 高速スタンプミル ANS-143PS
日陶科学¥519,800税込¥571,7801台3日以内出荷試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。電源(V)単相100消費電力(W)49/53(50/60Hz)タイマー設定最大60分奥行(mm)356幅(mm)320付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー高さ(mm)790質量(kg)15トラスコ品番463-3709対応材質鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料電源コード(m)4.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])100/120
日陶 高速スタンプミル ANS-143PL
日陶科学¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。電源(V)単相100消費電力(W)49/53(50/60Hz)ストローク数(min)100/120(50/60Hz)タイマー設定最大60分奥行(mm)356幅(mm)320付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー高さ(mm)790質量(kg)15トラスコ品番463-3695アズワン品番1-299-01
日陶 ダンシングミル ALM-90DM
日陶科学¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。回転数(min-1[r.p.m])22/18電源(V)単相100消費電力(W)51/47(50/60Hz)ストローク数(min)120/98(50/60Hz)奥行(mm)170幅(mm)250付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター高さ(mm)418~478質量(kg)14.5トラスコ品番463-3636