「テーブル 回転台」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
用途試料の粉砕および混合
材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR
回転数(min-1[r.p.m])200/250
中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ローラー)0~1200 (可変)
電源(V)AC100 50/60Hz
ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])20~390
電源AC100V、45W
耐荷重(kg)20
タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。
防護カバー付きにすることで、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出すことはありません。、駆動部分に、手が触れないので安心です。、扉を開けると、運転が停止するリミットスイッチ付きです。、※画像の本体は付属しておりません。
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300
質量(kg)21
回転数(min-1[r.p.m])20~390
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重30kg
消費電力45W
外寸法(mm)460×420×490
アズワン品番1-1294-11
タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
1個
¥239,800
税込¥263,780
12日以内出荷
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。
非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。
運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。
トラスコ品番114-1423
幅(mm)1020
質量(kg)120
高さ(mm)840
タイプ4個掛け
奥行(mm)490
電源(V)三相200
消費電力(W)750
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
1台
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
用途試料の粉砕および混合
材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。
ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
寸法(mm)960×490×360
質量(kg)35
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)210
耐荷重30kg×2
寸法(Φmm)(適用ポットミル径)120~300
ローラーサイズ(mm)Φ40×800(有効長/800)
回転数170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz)
アズワン品番1-1294-02
タイマー最大300時間
1台
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
質量(kg)21
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)45
回転数(min-1[r.p.m])20~390
耐荷重(kg)20
ローラー寸法(Φ×L)mm40×325(有効長/300)
外寸法(mm)460×420×223
適合径(Φmm)ポットミル:120~300
タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転
サービス分類レンタル
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm)200×170×138
質量(kg)3.25
回転数(min-1[r.p.m])20~300
電源AC100V・50/60Hz・6W
ローラー寸法(Φ×L)mm20×180(有効長168)
タイマー最高99時間59分
適合寸法(mm)(ポット)Φ13~100
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
関連キーワード