10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
76,980 税込84,678
6日以内出荷



少量の試料粉砕に最適です。
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター 幅(mm)210 奥行(mm)350 高さ(mm)600~775 電源(V)単相100 消費電力(W)46/41 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日陶科学自動乳鉢
乳棒3軸式にて、効率のよい粉砕ができます。 乳棒と乳鉢は逆周りに回転するので、効率の良い粉砕が可能です。 乳鉢径360mmで一度に大量の試料を投入、粉砕できます。 粉砕した試料が舞い上がらない防塵カバー付です。 乳棒はワンタッチで脱着できます。 乳棒の昇降操作はハンドルによりらくらく操作です。 扉開時には動作しないリミットスイッチ付です。
トラスコ品番114-1387 セット内容アルミナ乳鉢AL-36、専用アルミナ乳棒AL-36TB×3本、シリコンヘラ、防塵カバー 幅(mm)550 質量(kg)135 摘要アルミナ乳鉢360mm 高さ(mm)1050 奥行(mm)660 電源(V)単相100 消費電力(W)230(50/60Hz)
1台
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷

本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。
回転数(min-1[r.p.m])22/18 電源(V)単相100 消費電力(W)51/47(50/60Hz) ストローク数(min)120/98(50/60Hz) 奥行(mm)170 幅(mm)250 付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター 高さ(mm)418~478 質量(kg)14.5 トラスコ品番463-3636
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

付属品乳鉢(磁製またはアルミナまたはメノー)×1、乳棒(アルミナまたはメノー)×1、シリコンヘラ×1 寸法(mm)220×365×790~910 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])乳棒/0~100/0~120、乳鉢/8/9(50/60Hz) タイマーデジタルタイマー/0~300時間または連続運転
1セット
489,800 税込538,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日陶科学自動乳鉢
仕様回転数(50/60Hz)(rpm):乳棒部/100/120、乳鉢部/6/7 モーター上・下各1台 AC100V 46W/41W 電源コード(m)4.5(2Pプラグ付き) サイズ(mm)210×350×600~775
1個
349,800 税込384,780
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日陶科学自動乳鉢
材質乳棒:アルミナ、乳鉢:アルミナ 寸法(mm)210×350×600~775 電源AC100V 50/60Hz 46W(50Hz) 41W(60Hz) 回転数乳棒:100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 乳鉢:6rpm(50Hz) 7rpm(60Hz)
1個(1個)
369,800 税込406,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。 乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7 寸法(mm)420×445×800 電源(AC100V)50/60Hz 48/46W 機能自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)
1台
839,800 税込923,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)