1本
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
1本
¥23,980
税込¥26,378
24日以内出荷
1本
¥77,980
税込¥85,778
24日以内出荷
ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用
トラスコ品番370-9663
質量(kg)0.12
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質乳棒:アルミナ、乳鉢:アルミナ
寸法(mm)210×350×600~775
電源AC100V 50/60Hz 46W(50Hz) 41W(60Hz)
回転数乳棒:100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 乳鉢:6rpm(50Hz) 7rpm(60Hz)
仕様回転数(50/60Hz)(rpm):乳棒部/100/120、乳鉢部/6/7
モーター上・下各1台 AC100V 46W/41W
電源コード(m)4.5(2Pプラグ付き)
サイズ(mm)210×350×600~775
乳棒3軸式にて、効率のよい粉砕ができます。
乳棒と乳鉢は逆周りに回転するので、効率の良い粉砕が可能です。
乳鉢径360mmで一度に大量の試料を投入、粉砕できます。
粉砕した試料が舞い上がらない防塵カバー付です。
乳棒はワンタッチで脱着できます。
乳棒の昇降操作はハンドルによりらくらく操作です。
扉開時には動作しないリミットスイッチ付です。
トラスコ品番114-1387
セット内容アルミナ乳鉢AL-36、専用アルミナ乳棒AL-36TB×3本、シリコンヘラ、防塵カバー
幅(mm)550
質量(kg)135
摘要アルミナ乳鉢360mm
高さ(mm)1050
奥行(mm)660
電源(V)単相100
消費電力(W)230(50/60Hz)
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
翌々日出荷
乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。
乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7
寸法(mm)420×445×800
電源(AC100V)50/60Hz 48/46W
機能自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)
付属品乳鉢(磁製またはアルミナまたはメノー)×1、乳棒(アルミナまたはメノー)×1、シリコンヘラ×1
寸法(mm)220×365×790~910
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])乳棒/0~100/0~120、乳鉢/8/9(50/60Hz)
タイマーデジタルタイマー/0~300時間または連続運転
少量の試料粉砕に最適です。
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター
幅(mm)210
奥行(mm)350
高さ(mm)600~775
電源(V)単相100
消費電力(W)46/41
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。
回転数(min-1[r.p.m])22/18
電源(V)単相100
消費電力(W)51/47(50/60Hz)
ストローク数(min)120/98(50/60Hz)
奥行(mm)170
幅(mm)250
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター
高さ(mm)418~478
質量(kg)14.5
トラスコ品番463-3636
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
関連キーワード