「卓上電気炉」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900
付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)180×200×210
質量(kg)3.6
電源AC100V・500W
炉内寸法(mm)70×110×50
温度制御半自動、PID方式
コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
最高使用温度(℃)1000
寸法(mm)240×280×380
質量(kg)6
電源AC100V・50/60Hz・800W
使用温度(℃)900
炉内寸法(mm)120×170×100
温度制御半自動式PID制御
アズワン品番64-5060-92
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット
質量(kg)14
電源(V)AC100
炉内寸法(mm)170×170×150
温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)
消費電力(kW)1.3
最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
仕様1300℃(通常使用温度:1250℃)、消費電力(W):1.3k、全自動プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)
材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス
電源AC100V 50/60Hz
炉内寸法(mm)170×170×150
外寸法(mm)332×310×385
アズワン品番1-4424-21
1台
¥319,800
税込¥351,780
当日出荷
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。
全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)
材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス
質量(kg)25
サイズ430×390×510mm
電源AC100V 50/60Hz
制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)
精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)
炉内寸法(mm)200×200×200
消費電力1.5kW
発熱体鉄クロム線(パイロマックス)
最高耐熱温度(℃)1250℃(通常使用温度:1250℃)
温度設定単位1℃
炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)。オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます。家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します。卓上小型電気炉NHK-170AFの過昇防止機能付タイプです。
付属品棚板:160×140×8mm 2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、アース線
トラスコ品番255-0709
材質外殻:ステンレス、炉材:AF(アルミナファイバー)
出力(kW)ヒーター:1.3
使用温度範囲(℃)常温~1250
電源(V)単相100
消費電力(W)1
コード長さ(m)1.85
炉内寸法(mm)(W)170×(D)170×(H)150
内容積(L)4.4
本体寸法(mm)奥行310
本体寸法(mm)高さ405
温度制御方式全自動P.I.D制御
消費電力(kW)1.3
本体寸法(mm)幅340
有効内寸法・奥行(mm)170
有効内寸法・高さ(mm)150
有効内寸法・幅(mm)170
1台
¥319,800
税込¥351,780
40日以内出荷
コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
材質炉材:BSF(生体溶解性ファイバー)※RCF不使用
寸法(mm)240×280×380
質量(kg)6
電源AC100V 50/60Hz 800W
最高温度(℃)1000
使用温度(℃)900
炉内寸法(mm)120×170×100
温度制御全自動式、プログラム制御
発熱体鉄クロム線
アズワン品番64-5060-93
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。
全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)
材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス
質量(kg)14
サイズ340×310×405mm
電源AC100V 50/60Hz
制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)
最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250)
精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)
炉内寸法(mm)170×170×150
消費電力1.3kW
発熱体鉄クロム線(パイロマックス)
温度設定単位1℃
関連キーワード