11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品乳鉢(磁製またはアルミナまたはメノー)×1、乳棒(アルミナまたはメノー)×1、シリコンヘラ×1 寸法(mm)220×365×790~910 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])乳棒/0~100/0~120、乳鉢/8/9(50/60Hz) タイマーデジタルタイマー/0~300時間または連続運転
1セット
489,800 税込538,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。 デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。 非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。 運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。
トラスコ品番114-1423 幅(mm)1020 質量(kg)120 高さ(mm)840 タイプ4個掛け 奥行(mm)490 電源(V)三相200 消費電力(W)750 回転数(min-1[r.p.m])0~1200
1台
659,800 税込725,780
翌々日出荷

ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])20~390 電源AC100V、45W 耐荷重(kg)20 タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ローラー)0~1200 (可変) 電源(V)AC100 50/60Hz
1個
349,800 税込384,780
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300 質量(kg)21 回転数(min-1[r.p.m])20~390 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重30kg 消費電力45W 外寸法(mm)460×420×490 アズワン品番1-1294-11 タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
1個
239,800 税込263,780
12日以内出荷

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。 ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
寸法(mm)960×490×360 質量(kg)35 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)210 耐荷重30kg×2 寸法(Φmm)(適用ポットミル径)120~300 ローラーサイズ(mm)Φ40×800(有効長/800) 回転数170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz) アズワン品番1-1294-02 タイマー最大300時間
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
質量(kg)21 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)45 回転数(min-1[r.p.m])20~390 耐荷重(kg)20 ローラー寸法(Φ×L)mm40×325(有効長/300) 外寸法(mm)460×420×223 適合径(Φmm)ポットミル:120~300 タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転 サービス分類レンタル
1個
869 税込956
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm)200×170×138 質量(kg)3.25 回転数(min-1[r.p.m])20~300 電源AC100V・50/60Hz・6W ローラー寸法(Φ×L)mm20×180(有効長168) タイマー最高99時間59分 適合寸法(mm)(ポット)Φ13~100
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質うす・ハンマー:アルミナ ストローク(mm)60 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 寸法(mm)320×356×790 質量(kg)16.4 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(カバー)シリコンゴム タイマー最大60分
1個(1個)
419,800 税込461,780
5日以内出荷

スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム 寸法(mm)320×356×790 質量(kg)15 ストローク60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) タイマー最大60分
1個
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷

乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。 乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7 寸法(mm)420×445×800 電源(AC100V)50/60Hz 48/46W 機能自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)
1台
839,800 税込923,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)