「回転台 耐荷重」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
質量(kg)21
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)45
回転数(min-1[r.p.m])20~390
耐荷重(kg)20
ローラー寸法(Φ×L)mm40×325(有効長/300)
外寸法(mm)460×420×223
適合径(Φmm)ポットミル:120~300
タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転
サービス分類レンタル
ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])20~390
電源AC100V、45W
耐荷重(kg)20
タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。
ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
寸法(mm)960×490×360
質量(kg)35
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)210
耐荷重30kg×2
寸法(Φmm)(適用ポットミル径)120~300
ローラーサイズ(mm)Φ40×800(有効長/800)
回転数170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz)
アズワン品番1-1294-02
タイマー最大300時間
1台
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300
質量(kg)21
回転数(min-1[r.p.m])20~390
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重30kg
消費電力45W
外寸法(mm)460×420×490
アズワン品番1-1294-11
タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
1個
¥249,800
税込¥274,780
12日以内出荷
中・大サイズのポットミルに対応しており、多めの粉末を作成するのに適しています。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ローラー)0~1200 (可変)
電源(V)AC100 50/60Hz
関連キーワード