4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。
回転数(min-1[r.p.m])22/18 電源(V)単相100 消費電力(W)51/47(50/60Hz) ストローク数(min)120/98(50/60Hz) 奥行(mm)170 幅(mm)250 付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター 高さ(mm)418~478 質量(kg)14.5 トラスコ品番463-3636
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100 消費電力(W)49/53(50/60Hz) ストローク数(min)100/120(50/60Hz) タイマー設定最大60分 奥行(mm)356 幅(mm)320 付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー 高さ(mm)790 質量(kg)15 トラスコ品番463-3695 アズワン品番1-299-01
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

少量の試料粉砕に最適です。
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター 幅(mm)210 奥行(mm)350 高さ(mm)600~775 電源(V)単相100 消費電力(W)46/41 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)