温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃)900
炉内寸法(mm)70×120×50
外寸法(mm)180×200×210
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)です。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。試料の加熱・焼成。
幅(mm)【本体】190
高さ(mm)【本体】320
電源(V)単相100
消費電力(W)500
制御方式全自動プログラム制御(初期設定で2パターン8ステップパターン、ステップとも増減可能)
コード長さ(m)1.45
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×60
本体寸法(mm)奥行260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×320
最高使用温度(℃)1000(通常使用は900)
アズワン品番64-5061-06
メーカー商品コード147-4778
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)60
有効内寸法・幅(mm)90
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット
質量(kg)14
電源(V)AC100
炉内寸法(mm)170×170×150
温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)
消費電力(kW)1.3
最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
用途試料の加熱・焼成。
電源(V)単相100
消費電力(W)500
コード長さ(m)1.45
本体寸法(mm)奥行200
本体寸法(mm)高さ210
本体寸法(mm)幅180
有効内寸法・奥行(mm)120
有効内寸法・高さ(mm)50
有効内寸法・幅(mm)70
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900
付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)180×200×210
質量(kg)3.6
電源AC100V・500W
炉内寸法(mm)70×110×50
温度制御半自動、PID方式
関連キーワード