試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100
消費電力(W)49/53(50/60Hz)
ストローク数(min)100/120(50/60Hz)
タイマー設定最大60分
奥行(mm)356
幅(mm)320
付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー
高さ(mm)790
質量(kg)15
トラスコ品番463-3709
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100
消費電力(W)49/53(50/60Hz)
ストローク数(min)100/120(50/60Hz)
タイマー設定最大60分
奥行(mm)356
幅(mm)320
付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー
高さ(mm)790
質量(kg)15
トラスコ品番463-3695
アズワン品番1-299-01
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
関連キーワード