硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900
付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)180×200×210
質量(kg)3.6
電源AC100V・500W
炉内寸法(mm)70×110×50
温度制御半自動、PID方式
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
仕様プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)
材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用)
質量(kg)6
電源AC100V 50/60Hz
最高温度(℃)1000
炉内寸法(mm)120×170×100
消費電力800W(4面ヒーター)
外寸(mm)240×280×380
アズワン品番1-3961-21
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
質量(kg)21
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)45
回転数(min-1[r.p.m])20~390
耐荷重(kg)20
ローラー寸法(Φ×L)mm40×325(有効長/300)
外寸法(mm)460×420×223
適合径(Φmm)ポットミル:120~300
タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転
サービス分類レンタル
乳棒3軸式にて、効率のよい粉砕ができます。
乳棒と乳鉢は逆周りに回転するので、効率の良い粉砕が可能です。
乳鉢径360mmで一度に大量の試料を投入、粉砕できます。
粉砕した試料が舞い上がらない防塵カバー付です。
乳棒はワンタッチで脱着できます。
乳棒の昇降操作はハンドルによりらくらく操作です。
扉開時には動作しないリミットスイッチ付です。
トラスコ品番114-1387
セット内容アルミナ乳鉢AL-36、専用アルミナ乳棒AL-36TB×3本、シリコンヘラ、防塵カバー
幅(mm)550
質量(kg)135
摘要アルミナ乳鉢360mm
高さ(mm)1050
奥行(mm)660
電源(V)単相100
消費電力(W)230(50/60Hz)
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
翌々日出荷
噛む力を噛んだ回数でチェックできるカウンターです。30回噛むごとに「ピロッ」と電子音が鳴り、噛んだ回数が液晶画面に表示されます。そしゃく回数が1000回になると楽しいメロディが流れます。ブザー音のON/OFF切り替えができます。
種別かみかみセンサー
寸法(mm)115×100×120~150、表示カウンター:135×90×25
サイズM
質量(g)本体/約40、表示カウンター/約148
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)
対象小学生高学年以上
アズワン品番8-1427-12
接続コード1.5m
ツル長(mm)115~145(耳の付け根からあごまで)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100
消費電力(W)49/53(50/60Hz)
ストローク数(min)100/120(50/60Hz)
タイマー設定最大60分
奥行(mm)356
幅(mm)320
付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー
高さ(mm)790
質量(kg)15
トラスコ品番463-3695
アズワン品番1-299-01
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用
トラスコ品番370-9655
質量(kg)0.55
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット
質量(kg)14
電源(V)AC100
炉内寸法(mm)170×170×150
温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)
消費電力(kW)1.3
最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃)900
炉内寸法(mm)70×120×50
外寸法(mm)180×200×210
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。
非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。
運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。
トラスコ品番114-1423
幅(mm)1020
質量(kg)120
高さ(mm)840
タイプ4個掛け
奥行(mm)490
電源(V)三相200
消費電力(W)750
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
1台
¥659,800
税込¥725,780
翌々日出荷
本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。
回転数(min-1[r.p.m])22/18
電源(V)単相100
消費電力(W)51/47(50/60Hz)
ストローク数(min)120/98(50/60Hz)
奥行(mm)170
幅(mm)250
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター
高さ(mm)418~478
質量(kg)14.5
トラスコ品番463-3636
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
用途試料の粉砕および混合
材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
用途試料の粉砕および混合
材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR
回転数(min-1[r.p.m])200/250
少量の試料粉砕に最適です。
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター
幅(mm)210
奥行(mm)350
高さ(mm)600~775
電源(V)単相100
消費電力(W)46/41
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100
消費電力(W)49/53(50/60Hz)
ストローク数(min)100/120(50/60Hz)
タイマー設定最大60分
奥行(mm)356
幅(mm)320
付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー
高さ(mm)790
質量(kg)15
トラスコ品番463-3709
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用
トラスコ品番370-9671
質量(kg)0.06
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用
トラスコ品番370-9663
質量(kg)0.12
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様回転数(50/60Hz)(rpm):乳棒部/100/120、乳鉢部/6/7
モーター上・下各1台 AC100V 46W/41W
電源コード(m)4.5(2Pプラグ付き)
サイズ(mm)210×350×600~775
付属品乳鉢(磁製またはアルミナまたはメノー)×1、乳棒(アルミナまたはメノー)×1、シリコンヘラ×1
寸法(mm)220×365×790~910
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])乳棒/0~100/0~120、乳鉢/8/9(50/60Hz)
タイマーデジタルタイマー/0~300時間または連続運転
1本
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
適合AMM140D用
トラスコ品番370-9701
質量(kg)1.7
電源(V)AC100
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
1個
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。
乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7
寸法(mm)420×445×800
電源(AC100V)50/60Hz 48/46W
機能自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。
ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
寸法(mm)960×490×360
質量(kg)35
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)210
耐荷重30kg×2
寸法(Φmm)(適用ポットミル径)120~300
ローラーサイズ(mm)Φ40×800(有効長/800)
回転数170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz)
アズワン品番1-1294-02
タイマー最大300時間
1台
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
噛む力を噛んだ回数でチェックできるカウンターです。30回噛むごとに「ピロッ」と電子音が鳴り、噛んだ回数が液晶画面に表示されます。そしゃく回数が1000回になると楽しいメロディが流れます。ブザー音のON/OFF切り替えができます。
アズワン品番8-1427-11
関連キーワード
1
2
3
次へ