17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用 トラスコ品番370-9671 質量(kg)0.06
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用 トラスコ品番370-9663 質量(kg)0.12
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

日陶科学自動乳鉢
乳棒3軸式にて、効率のよい粉砕ができます。 乳棒と乳鉢は逆周りに回転するので、効率の良い粉砕が可能です。 乳鉢径360mmで一度に大量の試料を投入、粉砕できます。 粉砕した試料が舞い上がらない防塵カバー付です。 乳棒はワンタッチで脱着できます。 乳棒の昇降操作はハンドルによりらくらく操作です。 扉開時には動作しないリミットスイッチ付です。
トラスコ品番114-1387 セット内容アルミナ乳鉢AL-36、専用アルミナ乳棒AL-36TB×3本、シリコンヘラ、防塵カバー 幅(mm)550 質量(kg)135 摘要アルミナ乳鉢360mm 高さ(mm)1050 奥行(mm)660 電源(V)単相100 消費電力(W)230(50/60Hz)
1台
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷

少量の試料粉砕に最適です。
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター 幅(mm)210 奥行(mm)350 高さ(mm)600~775 電源(V)単相100 消費電力(W)46/41 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用 トラスコ品番370-9655 質量(kg)0.55
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100 消費電力(W)49/53(50/60Hz) ストローク数(min)100/120(50/60Hz) タイマー設定最大60分 奥行(mm)356 幅(mm)320 付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー 高さ(mm)790 質量(kg)15 トラスコ品番463-3709
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

日陶科学ウス
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。
回転数(min-1[r.p.m])22/18 電源(V)単相100 消費電力(W)51/47(50/60Hz) ストローク数(min)120/98(50/60Hz) 奥行(mm)170 幅(mm)250 付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター 高さ(mm)418~478 質量(kg)14.5 トラスコ品番463-3636
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100 消費電力(W)49/53(50/60Hz) ストローク数(min)100/120(50/60Hz) タイマー設定最大60分 奥行(mm)356 幅(mm)320 付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー 高さ(mm)790 質量(kg)15 トラスコ品番463-3695 アズワン品番1-299-01
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。 インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
用途試料の粉砕および混合 材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR 回転数(min-1[r.p.m])0~1200
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
用途試料の粉砕および混合 材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR 回転数(min-1[r.p.m])200/250
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日陶科学ハンマー
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム 寸法(mm)320×356×790 質量(kg)15 ストローク60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) タイマー最大60分
1個
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷

スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質うす・ハンマー:アルミナ ストローク(mm)60 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 寸法(mm)320×356×790 質量(kg)16.4 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(カバー)シリコンゴム タイマー最大60分
1個(1個)
419,800 税込461,780
5日以内出荷

乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。 乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7 寸法(mm)420×445×800 電源(AC100V)50/60Hz 48/46W 機能自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)
1台
839,800 税込923,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングを利用してモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで打撃を加えて粉砕します。大きな粉砕比を持ち、粉砕粒度は運転時間に比例します。衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変える事ができます。シリコン製のフタが付いていますので、粉砕時に内容物が外へ散りません。
付属品ハンマーAL-143H×1個、うすAL-143P×1個 ストローク(mm)60 質量(kg)15 品名本体セット 電源コード(m)4.5(2Pプラグ) 使用電源AC100V 50/60Hz 定格消費電力49/53W サイズ(mm)320×356×790 アズワン品番1-299-01 ストローク数(min)100/120min (50Hz/60Hz)
1台
449,800 税込494,780
63日以内出荷