「粉砕機」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
主原料は高純度のアルミナを使用し、恒温焼結した微結晶の集合体で高い高度と粘りを持ち、耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。材質が緻密で比重が大きいために、粉砕効率がよく粉砕時間が飛躍的に短縮されます。各種粉砕機に採用されております。硬度、機械的衝撃度が高い、比重が大きい、摩耗度が小さく鉄分等の不純物が少ないなどの利点があります。
材質アルミナ、アルミナ 袋入数(個)
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ10 1160
主原料は高純度のアルミナを使用し、高温焼結した微結晶の集合体で高い硬度と粘りを持ち、耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。材質が緻密で比重が大きいために、粉砕効率がよく粉砕時間が飛躍的に短縮されます。各種粉砕機に採用されております。硬度、機械的衝撃度が高い、比重が大きい、摩耗度が小さく鉄分等の不純物が少ないなどの利点があります。試料の粉砕・擂潰・混合。ボール別売
材質アルミナ
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100
消費電力(W)49/53(50/60Hz)
ストローク数(min)100/120(50/60Hz)
タイマー設定最大60分
奥行(mm)356
幅(mm)320
付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー
高さ(mm)790
質量(kg)15
トラスコ品番463-3709
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100
消費電力(W)49/53(50/60Hz)
ストローク数(min)100/120(50/60Hz)
タイマー設定最大60分
奥行(mm)356
幅(mm)320
付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー
高さ(mm)790
質量(kg)15
トラスコ品番463-3695
アズワン品番1-299-01
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用
トラスコ品番370-9671
質量(kg)0.06
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用
トラスコ品番370-9663
質量(kg)0.12
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用
トラスコ品番370-9655
質量(kg)0.55
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。
回転数(min-1[r.p.m])22/18
電源(V)単相100
消費電力(W)51/47(50/60Hz)
ストローク数(min)120/98(50/60Hz)
奥行(mm)170
幅(mm)250
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター
高さ(mm)418~478
質量(kg)14.5
トラスコ品番463-3636
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
スプリングを利用してモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで打撃を加えて粉砕します。大きな粉砕比を持ち、粉砕粒度は運転時間に比例します。衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変える事ができます。シリコン製のフタが付いていますので、粉砕時に内容物が外へ散りません。
付属品ハンマーAL-143H×1個、うすAL-143P×1個
ストローク(mm)60
質量(kg)15
品名本体セット
電源コード(m)4.5(2Pプラグ)
使用電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力49/53W
サイズ(mm)320×356×790
アズワン品番1-299-01
ストローク数(min)100/120min (50Hz/60Hz)
1台
¥399,800
税込¥439,780
63日以内出荷
スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム
寸法(mm)320×356×790
質量(kg)15
ストローク60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
タイマー最大60分
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
5日以内出荷
スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質うす・ハンマー:アルミナ
ストローク(mm)60 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz)
寸法(mm)320×356×790
質量(kg)16.4
電源(V)AC100 50/60Hz
材質(カバー)シリコンゴム
タイマー最大60分
1個(1個)
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
関連キーワード