「電気かま」の検索結果
付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット
質量(kg)14
電源(V)AC100
炉内寸法(mm)170×170×150
温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)
消費電力(kW)1.3
最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900
付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)180×200×210
質量(kg)3.6
電源AC100V・500W
炉内寸法(mm)70×110×50
温度制御半自動、PID方式
温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃)900
炉内寸法(mm)70×120×50
外寸法(mm)180×200×210