「電気炉 ガス置換」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。
全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)
材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス
質量(kg)25
サイズ430×390×510mm
電源AC100V 50/60Hz
制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)
精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)
炉内寸法(mm)200×200×200
消費電力1.5kW
発熱体鉄クロム線(パイロマックス)
最高耐熱温度(℃)1250℃(通常使用温度:1250℃)
温度設定単位1℃
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900
付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)180×200×210
質量(kg)3.6
電源AC100V・500W
炉内寸法(mm)70×110×50
温度制御半自動、PID方式
付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット
質量(kg)14
電源(V)AC100
炉内寸法(mm)170×170×150
温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)
消費電力(kW)1.3
最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。
全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)
材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス
質量(kg)14
サイズ340×310×405mm
電源AC100V 50/60Hz
制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)
最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250)
精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)
炉内寸法(mm)170×170×150
消費電力1.3kW
発熱体鉄クロム線(パイロマックス)
温度設定単位1℃
関連キーワード