2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900 付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm)180×200×210 質量(kg)3.6 電源AC100V・500W 炉内寸法(mm)70×110×50 温度制御半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット 質量(kg)14 電源(V)AC100 炉内寸法(mm)170×170×150 温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ) 消費電力(kW)1.3 最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード