絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

大阪ケミカル

大阪ケミカルのページです。大阪ケミカルは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在514件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名大阪ケミカル株式会社
所在地〒530-0045 大阪市北区天神西町5-17アクティ南森町2F
514件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEシリンジフィルター(親水性) 大阪ケミカル

    PTFEシリンジフィルター(親水性)

    大阪ケミカル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    当日出荷
    酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。
    タイプ親水性
  • チューブクランプ 大阪ケミカル

    チューブクランプ

    大阪ケミカル(2件のレビュー)
    349税込384
    1袋(10個)
    当日出荷
    親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
    用途チューブのクリッピング。
  • オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応) 大阪ケミカル

    オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)

    大阪ケミカル(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
    材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン容量(mL)1.5高さ(mm)32材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32外径(Φmm)12材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り 大阪ケミカル

    MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り

    大阪ケミカル
    7,998税込8,798
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。 クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
    用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
  • ディスポシリンジ キャップ 大阪ケミカル

    ディスポシリンジ キャップ

    大阪ケミカル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
    用途接着剤や塗料などの一時保管に。TGK品番149-14-90-32トラスコ品番390-7708適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質ポリプロピレン規格医療機器クラスⅠ口径×高さH(mm)8×17
  • PESシリンジフィルター 大阪ケミカル

    PESシリンジフィルター

    大阪ケミカル
    9,598税込10,558
    1箱(100個)
    当日出荷
    親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可
    材質(ハウジング)PP耐熱温度(℃)90
  • オートサンプラーバイアル用 アセンブルキャップ(アジレントテクノロジー対応) 大阪ケミカル

    オートサンプラーバイアル用 アセンブルキャップ(アジレントテクノロジー対応)

    大阪ケミカル
    3,998税込4,398
    1ケース(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    キャップ9/425スクリューオープン ホール青キャップ
  • オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカル

    オートサンプラーバイアルセット

    大阪ケミカル
    4,998税込5,498
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    容量(mL)2
  • ワンダークラッシャー WC-3 大阪ケミカル

    ワンダークラッシャー WC-3

    大阪ケミカル
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
  • MSシリンジフィルター PP 100個入り 大阪ケミカル

    MSシリンジフィルター PP 100個入り

    大阪ケミカル
    5,298税込5,828
    1セット(100個)
    当日出荷
    タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
    用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
  • オートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応) 大阪ケミカル

    オートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応)

    大阪ケミカル
    2,798税込3,078
    1パック(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
    キャップタイプ-
  • 万能ブラシ 大阪ケミカル

    万能ブラシ

    大阪ケミカル
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
    仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ型式B55Cサイズ430×20Φmm底部30mm品名万能ブラシ
  • フォースミル FM-1用 ミル刃 大阪ケミカル

    フォースミル FM-1用 ミル刃

    大阪ケミカル
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    アズワン品番5-3404-14
  • ラボミル2用オプション品 PNシリーズ 大阪ケミカル

    ラボミル2用オプション品 PNシリーズ

    大阪ケミカル
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • 20mmΦ用脱機プライヤー型 大阪ケミカル

    20mmΦ用脱機プライヤー型

    大阪ケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    型式DK-20タイプ20mmΦ用アズワン品番5-121-04
  • フォースミル FM-1用 粉砕容器(カッター別売) 大阪ケミカル

    フォースミル FM-1用 粉砕容器(カッター別売)

    大阪ケミカル
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    アズワン品番5-3404-11
  • ワンダークラッシャー 大阪ケミカル

    ワンダークラッシャー

    大阪ケミカル
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ハンドクリンパー 大阪ケミカル

    ハンドクリンパー

    大阪ケミカル(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。 アルミキャップを締めるときに使用します。
    内容締める
  • ハンドクラッシャー 大阪ケミカル

    ハンドクラッシャー

    大阪ケミカル(6件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
    用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。仕様手動式トラスコ品番390-7716寸法(mm)(ホッパー)120×110×70質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400クランプ幅(mm)35
  • ピアースバイアル 大阪ケミカル

    ピアースバイアル

    大阪ケミカル
    4,798税込5,278
    1箱(12本)
    当日出荷
    外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
    仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製
  • チューブ異径アダプター 大阪ケミカル

    チューブ異径アダプター

    大阪ケミカル
    2,998税込3,298
    1袋(12個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • Cトールビーカーブラシ 大阪ケミカル

    Cトールビーカーブラシ

    大阪ケミカル
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
    仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ型式B130Cサイズ480×80Φmm品名トールビーカーブラシ
  • ワンダークラッシャー 大阪ケミカル

    ワンダークラッシャー

    大阪ケミカル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    WC-3用のカッターアセンブリです。
    適合機種WC-3、WC-3L種別カッターアセンブリ材質SUS420アズワン品番61-9639-13
  • ラボミル2用オプション品 PNシリーズ 大阪ケミカル

    ラボミル2用オプション品 PNシリーズ

    大阪ケミカル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ビーカーブラシ 大阪ケミカル

    ビーカーブラシ

    大阪ケミカル
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • オートサンプラー用バイアル セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入 大阪ケミカル

    オートサンプラー用バイアル セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入

    大阪ケミカル
    5,698税込6,268
    1セット(100個)
    当日出荷
    キャップ側面に滑り止めの凹凸加工をしています。
    セット内容青キャップ(セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入)材質PP容量(mL)2アズワン品番1-1389-16
  • ワンダーブレンダーWB-1用部品 PN-Wシリーズ 大阪ケミカル

    ワンダーブレンダーWB-1用部品 PN-Wシリーズ

    大阪ケミカル
    999税込1,099
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • バイアル 大阪ケミカル

    バイアル

    大阪ケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)Φ12×32口内径(Φmm)Φ6キャップウルトラボンド(9-425)
  • 標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き) 大阪ケミカル

    標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き)

    大阪ケミカル
    8,198税込9,018
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)寸法(mm)12×32H容量(mL)1.5キャップ8-425色(キャップ)セプタム黄PTFE/シリコン
  • ラボミル2プラス 大阪ケミカル

    ラボミル2プラス

    大阪ケミカル
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
    付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2プラス電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数10000~20000(rpm)アズワン品番5-3402-52
  • 試験管ブラシ 大阪ケミカル

    試験管ブラシ

    大阪ケミカル
    799税込879
    1本
    当日出荷
    BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
    仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ型式B225Cサイズ230×20Φmm品名試験管ブラシ
  • スクリューバイアル透明 4mL 大阪ケミカル

    スクリューバイアル透明 4mL

    大阪ケミカル
    4,298税込4,728
    1箱(100個)
    当日出荷
    15×45mmサイズ、スクリューキャップ式のガラスバイアルです。
    仕様キャップ装着時の全高(mm):47.9 入数(本):100 スクリューバイアルのみ、透明ガラススクリューキャップ型容量(mL)4.0品名Waters WISP 48ポジションカロ―セル用バイアル参照型番186000840口内径(Φmm)8.4
  • キャップ 大阪ケミカル

    キャップ

    大阪ケミカル
    2,298税込2,528
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
  • 細口スクリューバイアル用クロージャー 大阪ケミカル

    細口スクリューバイアル用クロージャー

    大阪ケミカル
    4,998税込5,498
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(四フッ化エチレン)・シリコンキャップタイプ8-425(標準口径)
  • ラボミル2 大阪ケミカル

    ラボミル2

    大阪ケミカル
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
    付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数20000(rpm)アズワン品番5-3402-51
  • ガスタイトシリンジ 1750RN 大阪ケミカル

    ガスタイトシリンジ 1750RN

    大阪ケミカル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    仕様互換針タイプ型式1750RN容量(μL)500針ゲージ22
  • 11mmΦ用脱機プライヤー型 大阪ケミカル

    11mmΦ用脱機プライヤー型

    大阪ケミカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    型式DK-11タイプ11mmΦ用
  • ピアースバイアル 大阪ケミカル

    ピアースバイアル

    大阪ケミカル
    6,998税込7,698
    1ケース(12本)
    5日以内出荷
    微量試験、ガスクロマトグラフィー用のサンプリングバイアルとして最適です。外気に触れることなくシリンジでサンプルの出し入れが出来ます。
    容量(mL)24寸法(Φ×高さH)(mm)27×57アズワン品番61-9639-07
  • ラボミル用 大阪ケミカル

    ラボミル用

    大阪ケミカル
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ディスポ容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。
  • OML-1用パッキン 大阪ケミカル

    OML-1用パッキン

    大阪ケミカル
    699税込769
    1セット(5枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番856-9504材質シリコン幅(mm)73高さ(mm)2.5質量(g)3.8奥行(mm)73