絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
513件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D3V-10用ミルカッター(真空焼入) 大阪ケミカル

    D3V-10用ミルカッター(真空焼入)

    大阪ケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(ミルカッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
    トラスコ品番456-0922材質ステンレス(SUS420)質量(g)41品名ミルカッター(真空焼入)
  • D3V-10用V字カッター(真空焼入) 大阪ケミカル

    D3V-10用V字カッター(真空焼入)

    大阪ケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(V字カッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
    トラスコ品番456-0949材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター(真空焼入)
  • 標準口1.5mLバイアル(キャップ付き) 大阪ケミカル

    標準口1.5mLバイアル(キャップ付き)

    大阪ケミカル(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1箱(100個)
    当日出荷
    容量(mL)1.5適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)寸法(mm)12×32H参照型番(島津)228-15652-92キャップ8-425セプタム黄PTFE/シリコン
  • ワンダーブレンダー用 オプション 大阪ケミカル

    ワンダーブレンダー用 オプション

    大阪ケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アズワン品番5-5006-11トラスコ品番390-7724材質ステンレス(SUS420)
  • 高耐圧チューブ 大阪ケミカル

    高耐圧チューブ

    大阪ケミカル
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
    外径(Φmm)26.0
  • フェルトOリング 大阪ケミカル

    フェルトOリング

    大阪ケミカル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    品名フェルトOリング
  • ハミルトン ニードル R-KF-722 大阪ケミカル

    ハミルトン ニードル R-KF-722

    大阪ケミカル
    18,980税込20,878
    1箱(6個)
    8日以内出荷
  • バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ 大阪ケミカル

    バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ

    大阪ケミカル
    8,298税込9,128
    1箱(100セット)
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)Φ12×32容量(mL)1.5材質(本体)硼珪酸ガラス口径タイプ広口(10-425)セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
  • ラボミル2プラス 大阪ケミカル

    ラボミル2プラス

    大阪ケミカル
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
    付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2プラス電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数10000~20000(rpm)アズワン品番5-3402-52
  • マイクロシリンジ 701NWG 大阪ケミカル

    マイクロシリンジ 701NWG

    大阪ケミカル
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷
    仕様針固定タイプ ガイド付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701NWG容量(μL)10針ゲージ26S
  • ハミルトンマイクロシリンジ 750N 大阪ケミカル

    ハミルトンマイクロシリンジ 750N

    大阪ケミカル
    31,980税込35,178
    1本
    8日以内出荷
    精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
    仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式750N容量(μL)500針ゲージ22
  • ハミルトンマイクロシリンジ 702N 大阪ケミカル

    ハミルトンマイクロシリンジ 702N

    大阪ケミカル
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
    仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式702N容量(μL)25針ゲージ22S
  • ハミルトンマイクロシリンジ 701N 大阪ケミカル

    ハミルトンマイクロシリンジ 701N

    大阪ケミカル
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
    仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
  • ハミルトンマイクロシリンジ 701N 大阪ケミカル

    ハミルトンマイクロシリンジ 701N

    大阪ケミカル
    63,980税込70,378
    1箱(6個)
    当日出荷
    仕様入数(本):6 針先:PT2 針固定タイプ 標準型 PT-2型式701N品番80366容量(μL)10針ゲージ26S
  • LPPポリマーバイアル 1.5mL 大阪ケミカル

    LPPポリマーバイアル 1.5mL

    大阪ケミカル
    4,798税込5,278
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    仕様入数単位:pk材質PP形状平底透明サイズ12Φ×32mm容量(mL)1.5品名LPPポリマーバイアルねじ規格9-425入数100
  • チューブクランプ 大阪ケミカル

    チューブクランプ

    大阪ケミカル
    349税込384
    1袋(10個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    親指で軽く押すだけで、チューブの締め具合が調節できます。
    入数(個)10
  • テフゼルチューブ 0.75×1.59mm 大阪ケミカル

    テフゼルチューブ 0.75×1.59mm

    大阪ケミカル
    14,980税込16,478
    1箱(10m)
    8日以内出荷
    塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
    仕様1巻(m):10 材質:ETFE型式T-083-10耐圧(MPa)11.7内径(mm)0.75
  • エース O-リング #15 大阪ケミカル

    エース O-リング #15

    大阪ケミカル
    14,980税込16,478
    1箱(12個)
    当日出荷
  • ガスタイトシリンジ 1705RN 大阪ケミカル

    ガスタイトシリンジ 1705RN

    大阪ケミカル
    24,980税込27,478
    1本
    8日以内出荷
    仕様互換針タイプ型式1705RN容量(μL)50針ゲージ22S
  • ガスタイトシリンジ 1702RN 大阪ケミカル

    ガスタイトシリンジ 1702RN

    大阪ケミカル
    24,980税込27,478
    1本
    8日以内出荷
    型式1702RN容量(μL)25針ゲージ22S
  • ガスタイトシリンジ 1710TLL 大阪ケミカル

    ガスタイトシリンジ 1710TLL

    大阪ケミカル
    17,980税込19,778
    1本
    8日以内出荷
    仕様対応ニードル:N-722S TLLタイプ(ルアーロック)型式1710TLL容量(μL)100
  • デキャッパー 20Φmm 大阪ケミカル

    デキャッパー 20Φmm

    大阪ケミカル
    34,980税込38,478
    1台
    8日以内出荷
    アルミキャップを外すときに使用します。
    用途外す仕様適合バイアル:バイアルびん5~100mL適合バイアルびん5~100mL口外径(Φmm)20
  • 穴開黒蓋 セプタム付 大阪ケミカル

    穴開黒蓋 セプタム付

    大阪ケミカル
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様入数単位:本 穴あき黒キャップ セプタム付入数100セプタム赤PTFE/白シリコン
  • 1.5mL透明バイアル ラベル付 大阪ケミカル

    1.5mL透明バイアル ラベル付

    大阪ケミカル
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
    入数100容量(mL)1.5
  • ウルトラボンドキャップ 大阪ケミカル

    ウルトラボンドキャップ

    大阪ケミカル
    7,398税込8,138
    1箱(100個)
    当日出荷
    品名Waters Alliance System用バイアル参照型番186000274品名と仕様ウルトラボンドキャップ100個PTFE/シリコンスリットなし
  • PPバイアル 300μL スリット付き 大阪ケミカル

    PPバイアル 300μL スリット付き

    大阪ケミカル
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    当日出荷
    300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。
    仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット品名Waters Alliance System用バイアル寸法12Φ×32Hmm容量(μL)300参照型番186002639口内径(Φmm)6キャップウルトラボンド(9-425)バイアルPPセプタムスリット付き PTFE/シリコンラベル×
  • バイアルセット 大阪ケミカル

    バイアルセット

    大阪ケミカル
    7,298税込8,028
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    容量(mL)2.0品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル寸法12Φ×32Hmm
  • ブレンダー用部品 PN-Tシリーズ 大阪ケミカル

    ブレンダー用部品 PN-Tシリーズ

    大阪ケミカル
    3,398税込3,738
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    適合機種OB-1、ST-2、700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJ、7010HBC、7011HBC、7012HBC種別ブレンダー用パッキン シリコン材質シリコンアズワン品番61-9638-61
  • ブレンダー用ボトル PN-Tシリーズ 大阪ケミカル

    ブレンダー用ボトル PN-Tシリーズ

    大阪ケミカル
    25,980税込28,578
    1パック(5個)
    5日以内出荷
    種別ブレンダー用ミニボトル ガラス 5個入アズワン品番61-9638-57
  • ピアースバイアル 大阪ケミカル

    ピアースバイアル

    大阪ケミカル
    6,998税込7,698
    1ケース(12本)
    5日以内出荷
    微量試験、ガスクロマトグラフィー用のサンプリングバイアルとして最適です。外気に触れることなくシリンジでサンプルの出し入れが出来ます。
    容量(mL)24寸法(Φ×高さH)(mm)27×57アズワン品番61-9639-07
  • ラボミル用 大阪ケミカル

    ラボミル用

    大阪ケミカル
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ディスポ容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。
  • ワンダークラッシャー 大阪ケミカル

    ワンダークラッシャー

    大阪ケミカル
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ワンダークラッシャー用微粉砕フタ
  • ワンダークラッシャー 大阪ケミカル

    ワンダークラッシャー

    大阪ケミカル
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。
    種別150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)アズワン品番1-3380-17
  • 小型高速粉砕器 大阪ケミカル

    小型高速粉砕器

    大阪ケミカル
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
    寸法(mm)170×170×330回転数(min-1[r.p.m])0~28000電源AC100V・50/60Hz定格時間1分
  • MSシリンジフィルター NYLON 100個入り 大阪ケミカル

    MSシリンジフィルター NYLON 100個入り

    大阪ケミカル
    9,998税込10,998
    1セット(100個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒、水溶液両用、半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ナイロン
  • 標準フタ 大阪ケミカル

    標準フタ

    大阪ケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)型番PN-W02サイズ(mm)Φ115×35アズワン品番5-3400-12
  • バイアル 大阪ケミカル

    バイアル

    大阪ケミカル
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • 微粉砕フタ 大阪ケミカル

    微粉砕フタ

    大阪ケミカル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)対応機種PM-2005m、ABS-W、MX-1100XTM、MX-1200XTM、WB-1、WC-3Lなどサイズ(mm)Φ115×43アズワン品番5-3400-13
  • 耐圧ボトル 大阪ケミカル

    耐圧ボトル

    大阪ケミカル
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 細口バイアル用マイクロインサート 大阪ケミカル

    細口バイアル用マイクロインサート

    大阪ケミカル
    11,980税込13,178
    1パック(100本)
    当日出荷
    GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
    容量(mL)-TGK品番149-04-34-29種別0.1mL樹脂脚付インサート材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン寸法(mm)Φ12×32材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32キャップタイプ-材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-1388-07