絞り込み
ブランド
- 大阪ケミカル
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 大阪ケミカルのすべての商品

プラスチックカッティングミル用ホッパー
大阪ケミカル¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷仕様PLC-2M用ホッパー(フタ付き)アズワン品番5-3410-11ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
プラスチックカッティングミル
大阪ケミカル¥429,800税込¥472,7801台5日以内出荷硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。用途各種樹脂試料等の粉砕に。付属品フィルターメッシュ(20・40・60)材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)容量(mL)150消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V 50/60Hzアズワン品番5-3410-01質量(kg)13トラスコ品番752-5079ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
アブソリュートミル
大阪ケミカル¥259,800税込¥285,7801個12日以内出荷3mm厚の頑丈なステンレス容器、SUS304製カッターと特許の容器フタで構成される粉砕槽で、生薬、穀物、薬草、錠剤や鉱物等、乾燥したものなら瞬時にほとんど粉砕します。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤でも、フィルムごときれいに粉砕します。粉砕槽が脱着式になっており、試料の取り出しや容器の洗浄が簡単で、環境汚染の心配が少なく、多種類の粉砕ができます。耐熱性に優れた高性能なモーターを装備したアブソルート・モーターユニットは、極めて長時間の連続運転が可能です。ドライブ方式は超高速回転に耐えるボールベアリング構造で、オールメタル・ドライブ方式を採用しています。用途生薬、薬草、錠剤、鉱物、木片等の粉砕付属品SUS容器300mL(カッター組み込み済、標準フタ)材質[容器・刃]ステンレス(SUS304)寸法(mm)185×220×330質量(kg)6.5(容器セット時)タイプ中粉砕・微粉砕・乾式回転数(min-1[r.p.m])[高速]37000、[可変]1000~24000電源AC100V 50/60Hz 975W電気容量(W)975最大処理容量(mL)150アズワン品番5-3400-01本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×220×330
ミニ・バキュームチューブ(ホットドライバス用)
大阪ケミカル¥36,800~税込¥40,480~1本5日以内出荷から12日以内出荷使用方法チューブに試料を入れ、上部の調節可能なPTFEのバルブを上下させて、減圧状態の調整をします。最適値でバルブを閉めて密封し、試料を反応させます。材質チューブ/ガラス(パイレックス)、プラグ/PTFE