520件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。
タイプ親水性
1箱(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5 材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン 材質(本体)硼珪酸ガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1パック(100本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途接着剤や塗料などの一時保管に。 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質ポリプロピレン 口径×高さH(mm)8×17 TGK品番149-14-90-32 トラスコ品番390-7708 規格医療機器クラスⅠ
1箱(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(100本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


オールプラスチックの一体型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ルアーハブ式のニードルアダプターを固定し、使用途中で外れる事のない安心できる切込口になっています。
仕様バルク包装外筒部:PP(ポリプロピレン)ピストン部(プランジャー):PE(ポリエチレン) 入数(本):100 型式A8420-LL 容量(mL)20 品名ルアーロックオールプラスチックシリンジ
1箱(100個)
9,798 税込10,778
欠品中

親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可
材質(ハウジング)PP 耐熱温度(℃)90
1箱(100個)
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。 クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用 材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
1セット(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(100個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能 材質高品質ボロシリケイトガラス製
1箱(12本)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ 型式B130C サイズ480×80Φmm 品名トールビーカーブラシ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

大阪ケミカルラボミル2
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ 質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時) サイズ180×145×285mm 品名ラボミル2 電源AC100V 50/60Hz 235W 定格5分 コード長さ(m)1.7 使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30 回転数20000(rpm) アズワン品番5-3402-51
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過 材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


大阪ケミカル万能ブラシ
BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ 型式B55C サイズ430×20Φmm底部30mm 品名万能ブラシ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷



小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)98×183 材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル) 回転数(min-1[r.p.m])21000 容量(mL)100(粉砕容量/50) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 質量(g)710 付属品クリーニングブラシ(非売品) アズワン品番5-3403-21
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式701N 容量(μL)10 針ゲージ26S
1本
10,980 税込12,078
欠品中


材質キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン キャップタイプ8-425(標準口径)
1パック(100個)
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)170 高さ(mm)330 奥行(mm)170 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 回転数(min-1[r.p.m])0~28000 処理容量(mL)150
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷


15×45mmサイズ、スクリューキャップ式のガラスバイアルです。
仕様キャップ装着時の全高(mm):47.9 入数(本):100 スクリューバイアルのみ、透明ガラススクリューキャップ型 容量(mL)4.0 品名Waters WISP 48ポジションカロ―セル用バイアル 参照型番186000840 口内径(Φmm)8.4
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(ミルカッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0922 材質ステンレス(SUS420) 質量(g)41 品名ミルカッター(真空焼入)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
3,498 税込3,848
当日出荷

GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)- TGK品番149-04-34-29 種別0.1mL樹脂脚付インサート 材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン 寸法(mm)Φ12×32 材質(本体)硼珪酸ガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32 キャップタイプ- 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-1388-07
1パック(100本)
11,980 税込13,178
当日出荷


大阪ケミカルバイアルセット
容量(mL)2.0 品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル 寸法12Φ×32Hmm
1箱(100個)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




1個
5,498 税込6,048
当日出荷

仕様入数単位:本 穴あき青キャップ セプタム付 スリット入 参照型番CS09BW-S キャップタイプ9-425 入数100 セプタム青PTFE/白シリコン
1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷