粉砕容器が分離型となり、洗浄が楽になりました。
今までのストレート刃に加えて、オプションで低底タイプの刃も用意。
スイッチ類がフロントフェイスに集約され、無段階で回転速度を調節できます。
刃がロックされるか最大負荷状態になった場合には、瞬時に電源OFFとなるよう安全装置が作動します。
WC-3Cは冷却ジャケット付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕が可能です。
型式WC-3C
質量(kg)5
寸法W170Φ×H330mm(容器装着時)
電源AC100V 50/60Hz
内容パワーユニット、冷却ジャケット付容器(標準フタ、微粉砕フタ付)、クリーナーブラシ
回転数27000rpm
1台
¥139,800
税込¥153,780
取扱い終了
粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。
種別150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)
アズワン品番1-3380-17
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
関連キーワード