306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途接着剤や塗料などの一時保管に。 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質ポリプロピレン 口径×高さH(mm)8×17 TGK品番149-14-90-32 トラスコ品番390-7708 規格医療機器クラスⅠ
1箱(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

オールプラスチックの一体型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ルアーハブ式のニードルアダプターを固定し、使用途中で外れる事のない安心できる切込口になっています。
仕様バルク包装外筒部:PP(ポリプロピレン)ピストン部(プランジャー):PE(ポリエチレン) 入数(本):100 型式A8405-LL 容量(mL)5 品名ルアーロックオールプラスチックシリンジ
1箱(100個)
5,598 税込6,158
欠品中

オールプラスチックの一体型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ルアーハブ式のニードルアダプターを固定し、使用途中で外れる事のない安心できる切込口になっています。
仕様バルク包装外筒部:PP(ポリプロピレン)ピストン部(プランジャー):PE(ポリエチレン) 入数(本):100 型式A8420-LL 容量(mL)20 品名ルアーロックオールプラスチックシリンジ
1箱(100個)
9,798 税込10,778
当日出荷

1袋(10個)
499 税込549
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様入数単位:pk 材質PP 形状平底 透明 サイズ12Φ×32mm 容量(mL)1.5 品名LPPポリマーバイアル ねじ規格9-425 入数100
1箱(100個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1本
22,980 税込25,278
10日以内出荷




塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
仕様材質:ETFE 1巻(m):10 型式T-080-10 耐圧(MPa)18.6 内径(mm)0.25
1箱(10m)
16,980 税込18,678
6日以内出荷


1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

親水性 高いろ過流量 組織培養・タンパク質・バッファ・核酸のろ過に使用 PPのプレフィルターを使用
入数100入 メンブレンPES 仕様入数単位:箱
1箱(100個)
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
89,980 税込98,978
6日以内出荷

仕様針固定タイプ ガイド付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式701NWG 容量(μL)10 針ゲージ26S
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式710N 容量(μL)100 針ゲージ22S
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式701N 容量(μL)10 針ゲージ26S
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

1箱(6個)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷


1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1袋(10個)
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷


強酸、強アルカリ、有機溶媒、ビスコース紡糸液、または汚染水に使用 他のシリンジフィルターのプレフィルターとしての使用に適しています。 溶出試験および一般的なろ過に最適です。
仕様入数単位:箱 メンブレンガラス繊維 入数100入
1箱(100個)
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


大阪ケミカルHPLC用シリンジ 750SNR
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。 型式750SNR 容量(mL)0.50 容量(μL)500 針ゲージ22
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷

大阪ケミカルHPLC用シリンジ 725SNR
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。 型式725SNR 容量(mL)0.25 容量(μL)250 針ゲージ22S
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷

大阪ケミカルHPLC用シリンジ 701SNR
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。 型式701SNR 容量(mL)0.01 容量(μL)10 針ゲージ22S
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度 型式7102KHWGPT-3 容量(μL)2.0 針ゲージ23
1本
75,980 税込83,578
6日以内出荷

7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度 型式7105KHPT-3 容量(μL)5.0 針ゲージ24
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷

仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式705NCH 容量(μL)50 針ゲージ22S
1本
69,980 税込76,978
6日以内出荷

7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様7000KH PT2 標準タイプ 針先:22度 型式7000.5KHPT-2 容量(μL)0.5 針ゲージ25
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 横穴針型 PT-5スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式701N 容量(μL)10 針ゲージ26S
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷

800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様互換針タイプスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式725RN 容量(μL)250 針ゲージ22S
1本
33,980 税込37,378
6日以内出荷

800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様互換針タイプスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式702RN 容量(μL)25 針ゲージ22S
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式750N 容量(μL)500 針ゲージ22
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

水溶液・有機溶媒両用 HPLCやGCのサンプル注入の前処理に使用 タンパク質結合が起こる為、タンパク質の回収には適しません。
仕様入数単位:個 メンブレンナイロン 入数100
1箱(100個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
仕様1巻(m):10 材質:ETFE 型式T-083-10 耐圧(MPa)11.7 内径(mm)0.75
1箱(10m)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
仕様1巻(m):10 材質:ETFE 型式T-078-10 耐圧(MPa)20 内径(mm)0.17
1箱(10m)
17,980 税込19,778
6日以内出荷