容量(mL)1.5
適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)12×32H
参照型番(島津)228-15652-92
キャップ8-425
セプタム黄PTFE/シリコン
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5
材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
材質(本体)硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
容量(mL)1.5
適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)12×32H
キャップ8-425
色(キャップ)黒
セプタム黄PTFE/シリコン
標準口タイプはLC-2010、SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。
仕様ラベル付き透明ガラス(白キャップ)
寸法(mm)Φ12×32
容量(mL)1.5
材質(本体)硼珪酸ガラス
口径タイプ広口(10-425)
アズワン品番2-4317-20
セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
1箱(100セット)
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数100
容量(mL)1.5
寸法(mm)Φ12×32
容量(mL)1.5
材質(本体)硼珪酸ガラス
口径タイプ広口(10-425)
セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
仕様入数単位:pk
材質PP
形状平底
色透明
サイズ12Φ×32mm
容量(mL)1.5
品名LPPポリマーバイアル
ねじ規格9-425
入数100
1箱(100個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 11mm 透明スナップバイアルのみ
容量(mL)1.5
参照型番SV11S02C
入数100
1箱(100個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様11mm 透明クリンプバイアルのみ 入数単位:本
容量(mL)1.5
参照型番SV1102C
入数100
1箱(100個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
入数100
容量(mL)1.5
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数100
容量(mL)1.5
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様11mm 褐色スナップバイアルのみ 入数単位:本
容量(mL)1.5
参照型番SV11S02A
入数100
1箱(100個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色クリンプバイアルのみ
容量(mL)1.5
参照型番SV1102A
入数100
1箱(100個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色バイアルのみ 9-425
容量(mL)1.5
参照型番SV0902A
入数100
1箱(100個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
入数100
容量(mL)1.5
容量(mL)1.5
寸法(mm)12×32H
適合キャップ10-425
セプタム黄PTFE/シリコン
容量(mL)1.5
寸法(mm)12×32H
適合キャップ8-425
色(本体)透明
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様11mm 透明スナップバイアル ラベル付 入数単位:本
容量(mL)1.5
参照型番SV11S02CP
入数100
1箱(100個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色クリンプバイアル ラベル付
容量(mL)1.5
参照型番SV1102AP
入数100
1箱(100個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様11mm 褐色スナップバイアル ラベル付 入数単位:本
容量(mL)1.5
参照型番SV11S02AP
入数100
1箱(100個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様11mm 透明クリンプバイアル ラベル付 入数単位:本
容量(mL)1.5
参照型番SV1102CP
入数100
1箱(100個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
キャップ9/425スクリューオープン ホール青キャップ
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能
材質高品質ボロシリケイトガラス製
関連キーワード