337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途接着剤や塗料などの一時保管に。 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質ポリプロピレン 口径×高さH(mm)8×17 TGK品番149-14-90-32 トラスコ品番390-7708 規格医療機器クラスⅠ
1箱(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

オールプラスチックの一体型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ルアーハブ式のニードルアダプターを固定し、使用途中で外れる事のない安心できる切込口になっています。
仕様バルク包装外筒部:PP(ポリプロピレン)ピストン部(プランジャー):PE(ポリエチレン) 入数(本):100 型式A8420-LL 容量(mL)20 品名ルアーロックオールプラスチックシリンジ
1箱(100個)
9,798 税込10,778
当日出荷

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式701N 容量(μL)10 針ゲージ26S
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。 ●微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームを抑えます。 ●ガスクロマトグラフィー等セプタを貫通して試料を注出します。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


大阪ケミカルHPLC用シリンジ 725SNR
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。 型式725SNR 容量(mL)0.25 容量(μL)250 針ゲージ22S
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷

大阪ケミカルHPLC用シリンジ 701SNR
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。 型式701SNR 容量(mL)0.01 容量(μL)10 針ゲージ22S
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

大阪ケミカルHPLC用シリンジ 710SNR
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。 型式710SNR 容量(mL)0.10 容量(μL)100 針ゲージ22S
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷

大阪ケミカルHPLC用シリンジ 702SNR
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。 型式702SNR 容量(mL)O.025 容量(μL)25 針ゲージ22S
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1箱(6個)
63,980 税込70,378
3日以内出荷

1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷

1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式702N 容量(μL)25 針ゲージ22S
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式710N 容量(μL)100 針ゲージ22S
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷

親水性 高いろ過流量 組織培養・タンパク質・バッファ・核酸のろ過に使用 PPのプレフィルターを使用
入数100入 メンブレンPES 仕様入数単位:箱
1箱(100個)
7,798 税込8,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶媒、ビスコース紡糸液、または汚染水に使用 他のシリンジフィルターのプレフィルターとしての使用に適しています。 溶出試験および一般的なろ過に最適です。
仕様入数単位:箱 メンブレンガラス繊維 入数100入
1箱(100個)
7,798 税込8,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。
タイプ親水性
1箱(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷


1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可
材質(ハウジング)PP 耐熱温度(℃)90
1箱(100個)
9,598 税込10,558
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
93,980 税込103,378
4日以内出荷

1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

水溶液・有機溶媒両用 HPLCやGCのサンプル注入の前処理に使用 タンパク質結合が起こる為、タンパク質の回収には適しません。
仕様入数単位:個 メンブレンナイロン 入数100
1箱(100個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

親水性 タンパク質回収に理想的です。 ガス、油およびアルコールの微粒子・細菌のろ過および検査に使用 PPプレフィルターを使用
仕様入数単位:箱 メンブレン混合 セルロース エステル 入数100入
1箱(100個)
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式705N 容量(μL)50 針ゲージ22S
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷

親水性 クロマトグラフィーでの水溶液・溶媒のろ過に使用 培養物質との結合性が極めて低いため生体分子のろ過にも使用できます。
仕様入数単位:箱 メンブレン再生セルロース 入数100入
1箱(100個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


疎水性 PVDFは安定性に優れており、PTFEに近い疎水性相互作用を持ちます。 水溶性オリゴマーおよびポリマーのろ過 様々な有機溶媒中の疎水性物質のろ過にも使用できます。
仕様入数単位:箱 メンブレンPVDF 入数100入
1箱(100個)
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親水性 タンパク質との結合性が非常に低い 生体液のろ過や清澄化
仕様入数単位:箱 メンブレン酢酸セルロース 入数100入
1箱(100個)
7,798 税込8,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

疎水性 幅広い薬品に対して耐性があり、多様な溶媒のろ過に使用できます。 大きい粒子を含む水溶液や有機溶媒のろ過に使用
仕様入数単位:箱 メンブレンポリプロピレン 入数100入
1箱(100個)
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ケミカルHPLC用シリンジ 750SNR
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。 型式750SNR 容量(mL)0.50 容量(μL)500 針ゲージ22
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式705NCH 容量(μL)50 針ゲージ22S
1本
76,980 税込84,678
6日以内出荷