41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様互換針タイプスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式705RN 容量(μL)50 針ゲージ22S
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷

大阪ケミカルHPLC用シリンジ 750SNR
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。 型式750SNR 容量(mL)0.50 容量(μL)500 針ゲージ22
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷

仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式705NCH 容量(μL)50 針ゲージ22S
1本
69,980 税込76,978
6日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷

大阪ケミカルHPLC用シリンジ 705SNR
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。 型式705SNR 容量(mL)0.05 容量(μL)50 針ゲージ22S
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式750N 容量(μL)500 針ゲージ22
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷


1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷


精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式705N 容量(μL)50 針ゲージ22S
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様互換針タイプスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式725RN 容量(μL)250 針ゲージ22S
1本
33,980 税込37,378
6日以内出荷


1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 横穴針型 PT-5スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式750N 容量(μL)500 針ゲージ22
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷

800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様互換針タイプスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式750RN 容量(μL)500 針ゲージ22
1本
36,980 税込40,678
6日以内出荷

1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 横穴針型 PT-5スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式705N 容量(μL)50 針ゲージ22S
1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷






手動で可変ダイヤルを回すことにより6000~19000rpmまで無段階で速度調節できます。 押している間だけ最高速度で運転するフラッシュボタン、1分間徐々に速度が上がる自動制御ボタン、最高速度で1分間運転するタイマーボタンと使い分けができる3種類のファンクションボタンが付いています。 混合、粉砕の状況に応じた50mL~1.2Lまでさまざまな粉砕容器に対応します。
質量(kg)2.1 品番MT-PLUS 品名マイティブレンダープラス 本体のみ 電源100V 50/60Hz 280W 外形寸法W175×D190×H215mm 回転数6000~19000rpm 定格時間3分
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷




塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
仕様材質:ETFE 1巻(m):10 型式T-082-10 耐圧(MPa)15.2 内径(mm)0.5
1箱(10m)
15,980 税込17,578
6日以内出荷


1組
25,980 税込28,578
6日以内出荷

1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉砕容器が分離型となり、洗浄が楽になりました。 今までのストレート歯に加えて、オプションで低底タイプの歯も用意。 スイッチ類がフロンフェイスに集約され、無段階で回転速度を調整できます。 刃がロックされるか最大負荷状態になった場合には、瞬時に電源OFFとなるよう安全装置が作動します。
質量(kg)5(容器装着時) 寸法W170Φ×H330mm(容器装着時) 電源AC100V 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])27000rpm
1台
94,980 税込104,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能 材質高品質ボロシリケイトガラス製
1箱(12本)
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)