シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途接着剤や塗料などの一時保管に。
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質ポリプロピレン
口径×高さH(mm)8×17
TGK品番149-14-90-32
トラスコ品番390-7708
規格医療機器クラスⅠ
1箱(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。
タイプ親水性
親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可
材質(ハウジング)PP
耐熱温度(℃)90
水溶液・有機溶媒両用
HPLCやGCのサンプル注入の前処理に使用
タンパク質結合が起こる為、タンパク質の回収には適しません。
仕様入数単位:個
メンブレンナイロン
入数100
親水性
タンパク質回収に理想的です。
ガス、油およびアルコールの微粒子・細菌のろ過および検査に使用
PPプレフィルターを使用
仕様入数単位:箱
メンブレン混合 セルロース エステル
入数100入
1箱(100個)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒、ビスコース紡糸液、または汚染水に使用
他のシリンジフィルターのプレフィルターとしての使用に適しています。
溶出試験および一般的なろ過に最適です。
仕様入数単位:箱
メンブレンガラス繊維
入数100入
疎水性
PVDFは安定性に優れており、PTFEに近い疎水性相互作用を持ちます。
水溶性オリゴマーおよびポリマーのろ過
様々な有機溶媒中の疎水性物質のろ過にも使用できます。
仕様入数単位:箱
メンブレンPVDF
入数100入
1箱(100個)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
親水性
高いろ過流量
組織培養・タンパク質・バッファ・核酸のろ過に使用
PPのプレフィルターを使用
入数100入
メンブレンPES
仕様入数単位:箱
疎水性
幅広い薬品に対して耐性があり、多様な溶媒のろ過に使用できます。
大きい粒子を含む水溶液や有機溶媒のろ過に使用
仕様入数単位:箱
メンブレンポリプロピレン
入数100入
親水性
タンパク質との結合性が非常に低い
生体液のろ過や清澄化
仕様入数単位:箱
メンブレン酢酸セルロース
入数100入
親水性
クロマトグラフィーでの水溶液・溶媒のろ過に使用
培養物質との結合性が極めて低いため生体分子のろ過にも使用できます。
仕様入数単位:箱
メンブレン再生セルロース
入数100入
疎水性。タンパク質の吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
仕様ルアーチップ 標準タイプ
型式710LT
容量(μL)100
針ゲージ22S
1本
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。
型式750SNR
容量(mL)0.50
容量(μL)500
針ゲージ22
1本
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。
型式725SNR
容量(mL)0.25
容量(μL)250
針ゲージ22S
1本
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。
型式701SNR
容量(mL)0.01
容量(μL)10
針ゲージ22S
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式705NCH
容量(μL)50
針ゲージ22S
1本
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
1本
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
1本
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
1本
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
1本
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
1本
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
1本
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
1本
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
仕様針固定タイプ ガイド付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式701NWG
容量(μL)10
針ゲージ26S
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
仕様ルアーチップ 標準タイプ
型式705LT
容量(μL)50
針ゲージ22S
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。
型式705SNR
容量(mL)0.05
容量(μL)50
針ゲージ22S
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式701NCH
容量(μL)10
針ゲージ26S
1本
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
仕様針固定タイプ ガイド付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式702NWG
容量(μL)25
針ゲージ22S
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めする。
デッドボリュームのない交換針。
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
1本
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
1本
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式710NCH
容量(μL)100
針ゲージ22S
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
仕様ルアーチップ 標準タイプ
型式750LT
容量(μL)500
針ゲージ22
1本
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
仕様ルアーチップ 標準タイプ
型式701LT
容量(μL)10
針ゲージ26S
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ