2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷