7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番102-7447 種別滅菌済ディスポ容器(10個入) 材質容器:PP製 幅(mm)80 高さ(mm)65 質量(g)450 奥行(mm)80
1セット(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)98×183 材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル) 回転数(min-1[r.p.m])21000 容量(mL)100(粉砕容量/50) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 質量(g)710 付属品クリーニングブラシ(非売品) アズワン品番5-3403-21
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

3mm厚の頑丈なステンレス容器、SUS304製カッターと特許の容器フタで構成される粉砕槽で、生薬、穀物、薬草、錠剤や鉱物等、乾燥したものなら瞬時にほとんど粉砕します。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤でも、フィルムごときれいに粉砕します。粉砕槽が脱着式になっており、試料の取り出しや容器の洗浄が簡単で、環境汚染の心配が少なく、多種類の粉砕ができます。耐熱性に優れた高性能なモーターを装備したアブソルート・モーターユニットは、極めて長時間の連続運転が可能です。ドライブ方式は超高速回転に耐えるボールベアリング構造で、オールメタル・ドライブ方式を採用しています。
用途生薬、薬草、錠剤、鉱物、木片等の粉砕 付属品SUS容器300mL(カッター組み込み済、標準フタ) 材質[容器・刃]ステンレス(SUS304) 寸法(mm)185×220×330 質量(kg)6.5(容器セット時) タイプ中粉砕・微粉砕・乾式 回転数(min-1[r.p.m])[高速]37000、[可変]1000~24000 電源AC100V 50/60Hz 975W 電気容量(W)975 最大処理容量(mL)150 アズワン品番5-3400-01 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×220×330
1個
259,800 税込285,780
12日以内出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。
種別150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付) アズワン品番1-3380-17
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにCAC33の容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。 幅(mm)175 質量(kg)2.9 高さ(mm)390 奥行(mm)190 電源(V)単相100 消費電力(W)280
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにBC250Mの容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。(BC・BCPLUSには標準装備)
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。 幅(mm)175 質量(kg)2.6 高さ(mm)290 奥行(mm)190 電源(V)単相100 消費電力(W)280 替刃仕様PN-T06
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)