仕様入数単位:本 穴あき黒キャップ セプタム付
入数100
セプタム赤PTFE/白シリコン
仕様入数単位:本 穴あき黒キャップ セプタム付 スリット入
入数100
セプタム青PTFE/白シリコン
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5
材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
材質(本体)硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
キャップタイプ8-425(標準口径)
容量(mL)1.5
適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)12×32H
キャップ8-425
色(キャップ)黒
セプタム黄PTFE/シリコン
容量(mL)1.5
適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)12×32H
参照型番(島津)228-15652-92
キャップ8-425
セプタム黄PTFE/シリコン
寸法(mm)Φ12×32
容量(mL)1.5
材質(本体)硼珪酸ガラス
口径タイプ広口(10-425)
セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
関連キーワード