容量(mL)1.5
適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)12×32H
参照型番(島津)228-15652-92
キャップ8-425
セプタム黄PTFE/シリコン
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5
材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
材質(本体)硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。
仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット
品名Waters Alliance System用バイアル
寸法12Φ×32Hmm
容量(μL)300
参照型番186002639
口内径(Φmm)6
キャップウルトラボンド(9-425)
バイアルPP
セプタムスリット付き PTFE/シリコン
ラベル×
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
容量(mL)1.5
適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)12×32H
キャップ8-425
色(キャップ)黒
セプタム黄PTFE/シリコン
300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。
仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット
全長(mm)34
品名Waters Alliance System用バイアル
寸法12Φ×32Hmm
容量(μL)300
参照型番186002640
口内径(Φmm)6
キャップウルトラボンド(9-425)
バイアルPP
セプタムスリットなし PTFE/シリコン
ラベル×
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
寸法(mm)Φ12×32
容量(mL)1.5
材質(本体)硼珪酸ガラス
口径タイプ広口(10-425)
セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数100
容量(mL)1.5
容量(mL)1.5
寸法(mm)12×32H
適合キャップ10-425
セプタム黄PTFE/シリコン
容量(mL)1.1
品名Waters Alliance System用バイアル
参照型番186002802
品名と仕様ショートスレッドバイアル100本1.1mL透明ガラスラベルなし
1箱(100個)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
仕様入数単位:pk
型式MV-01
容量(mL)0.1
高さ(mm)32H
品名ミニバイアル
外径(mm)12Φ
入数12
1箱(12個)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色クリンプバイアル ラベル付
容量(mL)1.5
参照型番SV1102AP
入数100
1箱(100個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
入数100
容量(mL)1.5
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数100
容量(mL)1.5
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様11mm 透明スナップバイアル ラベル付 入数単位:本
容量(mL)1.5
参照型番SV11S02CP
入数100
1箱(100個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
材質高品質ボロシリケイトガラス製
8×40mmサイズ、スナップ式栓PPのバイアルです。96ポジションカローセル用にご利用ください。
微量びんを必要としないコニカル型バイアルです。底部のデッドボリウムを最小にし、最大限サンプル回収が可能です。
仕様キャップ装着時の全高(mm):45.8 0.7mL PPスナップコニカルバイアルセット 入数(本):100
容量(mL)0.7
品名Waters WISP 96ポジションカロ―セル用バイアル
参照型番WAT022476
口内径(Φmm)6.4
キャップPEスナップ栓付き
バイアルPP
1箱(100個)
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色クリンプバイアルのみ
容量(mL)1.5
参照型番SV1102A
入数100
1箱(100個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
入数100
容量(mL)1.5
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様11mm 透明クリンプバイアル ラベル付 入数単位:本
容量(mL)1.5
参照型番SV1102CP
入数100
1箱(100個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様11mm 褐色スナップバイアルのみ 入数単位:本
容量(mL)1.5
参照型番SV11S02A
入数100
1箱(100個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様11mm 褐色スナップバイアル ラベル付 入数単位:本
容量(mL)1.5
参照型番SV11S02AP
入数100
1箱(100個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色バイアルのみ 9-425
容量(mL)1.5
参照型番SV0902A
入数100
1箱(100個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
容量(mL)1.5
寸法(mm)12×32H
適合キャップ8-425
色(本体)透明
型式MV-03
容量(mL)0.3
品名ミニバイアル
1箱(12個)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
15×45mmサイズ、スナップ式栓のガラスバイアルとコニカル型PPバイアルです。
仕様入数(本):100 48ポジションバイアルセット、4.0ml用ガラスインサート
容量(mL)0.3
品名Waters WISP 48ポジションカロ―セル用バイアル
参照型番WAT072704
1箱(100個)
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様11mm 透明クリンプバイアルのみ 入数単位:本
容量(mL)1.5
参照型番SV1102C
入数100
1箱(100個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 11mm 透明スナップバイアルのみ
容量(mL)1.5
参照型番SV11S02C
入数100
1箱(100個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
標準口タイプはLC-2010、SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。
仕様ラベル付き透明ガラス(白キャップ)
寸法(mm)Φ12×32
容量(mL)1.5
材質(本体)硼珪酸ガラス
口径タイプ広口(10-425)
アズワン品番2-4317-20
セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
1箱(100セット)
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
関連キーワード