カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 大阪ケミカル
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • クリナップ(3)
  • SMC(1)
  • マキタ(1)
  • 三商(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wc-3l」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ワンダークラッシャー WC-3Lシリーズ 大阪ケミカル

    【レンタル】ワンダークラッシャー WC-3Lシリーズ

    大阪ケミカル
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。
    仕様本体+150mL SUS容器(標準フタ+微粉砕フタ付)付属品ブラシ材質容器/ステンレス(SUS304)、粉砕刃/ステンレス(SUS420)寸法(mm)Φ170×330質量(kg)5(粉砕容器セット時)容量(mL)300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)定格1分電源コード(m)1.5(3Pプラグ)処理量(mL)100~150安全機能オーバーロードプロテクター機能サービス分類レンタル
  • ワンダークラッシャー WC-3 大阪ケミカル

    ワンダークラッシャー WC-3

    大阪ケミカル
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
  • 小型高速粉砕器 大阪ケミカル

    小型高速粉砕器

    大阪ケミカル
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
    寸法(mm)170×170×330回転数(min-1[r.p.m])0~28000電源AC100V・50/60Hz定格時間1分
  • ワンダークラッシャー 大阪ケミカル

    ワンダークラッシャー

    大阪ケミカル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    WC-3用のカッターアセンブリです。
    適合機種WC-3、WC-3L種別カッターアセンブリ材質SUS420アズワン品番61-9639-13
  • 微粉砕フタ 大阪ケミカル

    微粉砕フタ

    大阪ケミカル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)対応機種PM-2005m、ABS-W、MX-1100XTM、MX-1200XTM、WB-1、WC-3Lなどサイズ(mm)Φ115×43アズワン品番5-3400-13