【レンタル】ワンダークラッシャー WC-3Lシリーズ

【レンタル】ワンダークラッシャー WC-3Lシリーズ - 大阪ケミカル【レンタル】ワンダークラッシャー WC-3Lシリーズ - 大阪ケミカル

粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。
1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。
回転数は無段階調節が可能です。
岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。

付属品
ブラシ
仕様
本体+150mL SUS容器(標準フタ+微粉砕フタ付)
材質
容器/ステンレス(SUS304)、粉砕刃/ステンレス(SUS420)
寸法(mm)
Φ170×330
質量(kg)
5(粉砕容器セット時)
容量(mL)
300
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
回転数(min-1[r.p.m])
0~28000(無負荷時)
定格
1分
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
処理量(mL)
100~150
安全機能
オーバーロードプロテクター機能
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79416280WC-3L1-3380-02-605
¥10,800
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416289WC-3L1-3380-02-6110
¥12,960
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416298WC-3L1-3380-02-6215
¥15,120
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416307WC-3L1-3380-02-6320
¥17,280
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416316WC-3L1-3380-02-6430
¥21,600
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416325WC-3L1-3380-02-655(延長)
¥4,320
¥4,198
¥4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79416341WC-3L1-3380-02-6840
¥28,080
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416350WC-3L1-3380-02-6950
¥33,480
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする