エア緩衝材製造機ロックドエアー専用フィルムです。ピロータイプで梱包物の隙間梅に最適です。
用途各種製造業出荷部門・通販
ミシン目(mm)110
フィルム寸法(mm)200
1ケース(2巻)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。
段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm)ピッチ:174
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号150006
バイオマス配合率(%)10
多機能エアー緩衝材製造機。
あらゆる梱包に適応した、3種類のフィルムをご用意。
空気量・製造スピードの調整が可能。
製造時間のタイマー設定が可能。
用途各種製造業出荷部門・通販
規格PSE認証済
本体質量(kg)8.8
消費電力(W)(50/60Hz)380
電源(AC V)100
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
関連キーワード