電源エアポンプを使用し、試薬を細かい霧状にして噴霧できます。0.3~10μmの細かいエアロゾルを作ります。2種類のスプレーヘッドにより、様々な試薬溶媒に対応しています。
仕様【付属スプレーヘッド】タイプA/低粘度試薬用、タイプB/高粘度試薬用
付属品ポンプユニット・充電器・スプレーヘッド2種・試薬瓶(50・100mL)×各1本
電源充電式(充電器付属)
アズワン品番3-3354-01
1式
¥239,800
税込¥263,780
30日以内出荷
TLCプレートの均一加熱に適しています。天板はセラミックガラスで耐薬性に優れており、汚れの拭き取りが容易です。
材質(ヒーター)表面/CERAN-セラミック
寸法(mm)本体/420×306×34、ヒーティングプレート/200×200
電源AC115V 50/60Hz 400W
温度範囲(℃)25~200
アズワン品番3-3383-01
1台
¥539,800
税込¥593,780
30日以内出荷
TLC/HPTLCプレートの展開位置を音と光で知らせます。展開の距離を常に一定に決めることが可能です。展開の終点を音と光で知らせますので、ストップウォッチやタイマーが必要ありません。アラーム音が変更できるので、同時に複数台を使用することが可能です。
適合ガラス展開槽(200×200mm、200×100mm、100×100mm)
質量(kg)0.7
電源単3乾電池(別売)×2本
外寸法(mm)110×120×300
アズワン品番3-3355-01
バッテリー寿命約1000回
1台
¥89,980
税込¥98,978
30日以内出荷
本体とキャピラリーディスペンサーシステムと同時に使い、マニュアルで容易に等間隔のスポットが打てます。TLC板への当たりが一定で、傷や変形をあたえません。キャピラリーが一回ずつの使い捨てのためコンタミネーションが有りません。
関連キーワード