2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TLC発色用の自動スプレー装置です。 透明な容器の上部に置かれているスプレーヘッドにて発色試薬を微細で均一に噴霧します。 TLCプレートを容器の底部部分に置き、スプレーヘッドから発生する試薬のミストを容器内部に飽和させ、TLCプレートの表面へ噴霧します。 4種類のノズルと6つのスプレー時間で異なる粘度の試薬も噴霧することができます。 再現性が高く、誰でも同じように噴霧することができます。 環境に優しく、クローズ空間での操作になります。 発色試薬例:10%硫酸、リンモリブデン酸、ニンヒドリン、ドラーゲンドルフ、バニリン、ドラーゲンドルフ試薬など。
用途TLC発色試薬の噴霧に。 トラスコ品番206-3498 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×430×355
1台
1,698,000 税込1,867,800
45日以内出荷

電源エアポンプを使用し、試薬を細かい霧状にして噴霧できます。0.3~10μmの細かいエアロゾルを作ります。2種類のスプレーヘッドにより、様々な試薬溶媒に対応しています。
仕様【付属スプレーヘッド】タイプA/低粘度試薬用、タイプB/高粘度試薬用 付属品ポンプユニット・充電器・スプレーヘッド2種・試薬瓶(50・100mL)×各1本 電源充電式(充電器付属) アズワン品番3-3354-01
1式
259,800 税込285,780
30日以内出荷