展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。
溶媒の廃棄処理を軽減できます。
溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。
飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。
TLCプレートの均一加熱に適しています。天板はセラミックガラスで耐薬性に優れており、汚れの拭き取りが容易です。
材質(ヒーター)表面/CERAN-セラミック
寸法(mm)本体/420×306×34、ヒーティングプレート/200×200
電源AC115V 50/60Hz 400W
温度範囲(℃)25~200
アズワン品番3-3383-01
1台
¥579,800
税込¥637,780
30日以内出荷
本体とキャピラリーディスペンサーシステムと同時に使い、マニュアルで容易に等間隔のスポットが打てます。TLC板への当たりが一定で、傷や変形をあたえません。キャピラリーが一回ずつの使い捨てのためコンタミネーションが有りません。
TLC発色用の自動スプレー装置です。
透明な容器の上部に置かれているスプレーヘッドにて発色試薬を微細で均一に噴霧します。
TLCプレートを容器の底部部分に置き、スプレーヘッドから発生する試薬のミストを容器内部に飽和させ、TLCプレートの表面へ噴霧します。
4種類のノズルと6つのスプレー時間で異なる粘度の試薬も噴霧することができます。
再現性が高く、誰でも同じように噴霧することができます。
環境に優しく、クローズ空間での操作になります。
発色試薬例:10%硫酸、リンモリブデン酸、ニンヒドリン、ドラーゲンドルフ、バニリン、ドラーゲンドルフ試薬など。
用途TLC発色試薬の噴霧に。
トラスコ品番206-3498
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×430×355
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
45日以内出荷
反射UV光をカットし、目を保護するフィルター付です。
明るい室内での使用が可能です。
用途TLCの発光に
トラスコ品番827-9259
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×296×280
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
長時間使用防止のため、10分自動OFF機能付です。
用途TLCの発光に
仕様二波長切り替え(254nm/366nm)
トラスコ品番827-9260
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×76×38
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
展開槽の底が山になっていることにより、少量の展開溶媒での展開が可能です。溶媒蒸気の前飽和により、再現性の高い展開ができます。
用途薄層クロマトグラフィー(TLC)における展開用。
トラスコ品番792-4852
材質本体:ガラス、フタ:ステンレス
幅(mm)217
寸法(mm)展開層:200×100
色透明
容量(mL)10
高さ(mm)123
奥行(mm)63
槽内寸法(mm)50
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌日出荷
展開槽の底が山になっていることにより、少量の展開溶媒での展開が可能です。溶媒蒸気の前飽和により、再現性の高い展開ができます。
用途薄層クロマトグラフィー(TLC)における展開用。
トラスコ品番792-4844
材質本体:ガラス、フタ:ガラス
幅(mm)217
寸法(mm)展開層:200×100
色透明
容量(mL)10
高さ(mm)123
奥行(mm)63
槽内寸法(mm)50
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
薄層板に均一に試薬を塗布できるスプレーです。
TLCプレートに試薬をきれいに塗布できます。
トラスコ品番868-3752
セット内容スプレーヘッド、三角フラスコ、ゴムポンプ
材質ガラス
全長(mm)【ゴムポンプ】360
容量(mL)100
質量(g)200
径(mm)×高さ(mm)60×130
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ガラスを簡単にきれいに切断できます。
TLC/HPTLCプレートや硝子板などを、ダイヤモンドカッターにより簡単にカットできます。
仕様10mm幅から、厚さ3mm、20×20cmまでのプレートのカットが可能
トラスコ品番868-3751
質量(kg)1.4
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
HPTLC専用の展開層です。使用する有機溶媒の量がきわめて少なく、溶媒の節約が可能です。2方向からの展開ができます。容器材質がフッ素樹脂で、様々な溶媒に対応可能です。展開層のトレイ部に展開溶媒を置くことにより展開表面の前飽和が行えます。
材質(容器部)フッ素樹脂
TLC/HPTLCプレートの展開位置を音と光で知らせます。展開の距離を常に一定に決めることが可能です。展開の終点を音と光で知らせますので、ストップウォッチやタイマーが必要ありません。アラーム音が変更できるので、同時に複数台を使用することが可能です。
適合ガラス展開槽(200×200mm、200×100mm、100×100mm)
質量(kg)0.7
電源単3乾電池(別売)×2本
外寸法(mm)110×120×300
アズワン品番3-3355-01
バッテリー寿命約1000回
1台
¥97,980
税込¥107,778
30日以内出荷
関連キーワード